TB WOODS 20H150 Triger Kayışı Dişlisi, Sfero Döküm, 1.5 inç Kayış Genişliği, 3.183 inç Pitch Dia.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | zincir dişlisi |
Kemer genişliği | 1 1 / 2 " |
Delik Tipi | Hızlı Çıkarılabilir Burç |
burç | SHR |
Boyut e | 1.13 " |
Boyut l | 1 1 / 4 " |
Boyut M | 0.56 " |
Yüz genişliği | 1.81 " |
Hub Uzunluğu | 0.81 " |
atalet WR | 0.02 lbs.-sq. ft. |
Dia İçinde. | 2.28 " |
Malzeme | Eğilebilir Demir |
Maks. RPM | 12200 RPM |
Diş sayısı | 20 |
Dış Çap. | 3.13 " |
Zift | 1 / 2 " |
Saha Çapı. | 3.183 " |
Ürün Tipi | Zamanlama |
RPM Yüksek | 12200 rpm |
Ağırlık | 1.8 lbs. |
Model | Hub Konumu | Kemer genişliği | Delik Tipi | atalet WR | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. RPM | Diş sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 40 | €6.58 | TEKLİF TALEBİ
|
90XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 45 | €6.72 | TEKLİF TALEBİ
|
120XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 60 | €7.28 | TEKLİF TALEBİ
|
150XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 75 | €7.84 | TEKLİF TALEBİ
|
200XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 100 | €8.96 | TEKLİF TALEBİ
|
220XL037 | - | 0.38 " | - | - | - | Neopren | - | 110 | €9.38 | TEKLİF TALEBİ
|
210L050 | - | 1 / 2 " | - | - | - | Neopren | - | 56 | €15.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00