LOVEJOY 68514411508 Çeneli Kaplin Göbeği, L100 Kaplin Boyutu, 9/16 İnç Delik Boyutu, 2.09 İnç Göbek Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | L Tipi Göbek |
# Çene | 3 |
Delik boyutu | 9 / 16 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | L100 |
Bağlantı Tipi | L |
Boyut G | 0.71 " |
Boyut SL | 0.44 " |
Boyut T | 5 / 16-18 |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
100 RPM'de HP Puanı | 0.66hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 7.92hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 11.9hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 23.76 hp |
Hub Uzunluğu | 2.09 " |
Hub Stili | 1 |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 1.38 " |
Malzeme | Sinterlenmiş demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.375 " |
Maks. Hızlandırmak | 7000 rpm |
Min. Delik | 0.438 " |
Nominal Tork | 417 inç-lbs. |
Çene Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 2.54 " |
Uzunluk | 3.48 " |
1,200 rpm'de anma HP | 7.92 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 11.9 hp |
100 rpm'de anma HP | 0.66 hp |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu Dia. | 5 / 16 "-18 |
Inç başına iplikler | 5 / 16 "-18 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Hub Uzunluğu | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410207 | L050 | 5 / 16 " | Kama Yuvası Yok | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | Sinterlenmiş demir | L | €7.74 | |
68514410208 | L050 | 3 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | Sinterlenmiş demir | L | €7.74 | |
68514410210 | L050 | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | Sinterlenmiş demir | L | €7.74 | |
68514410214 | L050 | 5 / 8 " | Kama Yuvası Yok | 0.62 " | 1.08 " | 1.1 " | Sinterlenmiş demir | L | €7.74 | |
68514410420 | L070 | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 0.75 " | 1.36 " | 1.23 " | Sinterlenmiş demir | L | €13.99 | |
68514410684 | L075 | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 0.82 " | 1.75 " | 1.32 " | Sinterlenmiş demir | L | €13.78 | |
68514410769 | L090 | 1 / 2 " | Kama Yuvası Yok | 0.82 " | 2.11 " | 1.32 " | Sinterlenmiş demir | L | €21.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00