Lovejoy 68514417889 | Al Kaplin Göbeği Al099 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 1/4 X 1/8 İnç Kama Yuvası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514417889 AL Kaplin Göbeği AL099 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 İnç Kama Yuvası | AJ2XKA

LOVEJOY 68514417889 AL Kaplin Göbeği AL099 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 İnç Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XKA Model: 68514417889

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€34.72 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AL Tipi Hub
# Çene3
Delik boyutu1 1 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
RenkGümüş
Kaplin BoyutuAL099
Bağlantı TipiAL
Boyut G0.75 "
Boyut HD2.06 "
Boyut SL0.44 "
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.5hp
1200 RPM'de HP Puanı6hp
1800 RPM'de HP Puanı9.1hp
3600 RPM'de HP Puanı18 hp
Hub Uzunluğu1.78 "
Hub Stili2
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği1 / 4 "x 1 / 8"
Kama Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
Kama Genişliği1 / 4 "x 1 / 8"
Delik Boyu1.03 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik1.187 "
Maks. Hızlandırmak7000 rpm
Min. Delik0.5 "
Atalet Momenti (Katı) WR20.644 Lbs.In.Sq.
Nominal Tork318 inç-lbs.
Çene Sayısı3
Uzunluk2.81 "
1,200 rpm'de anma HP6 hp
1,800 rpm'de anma HP9.1 hp
100 rpm'de anma HP0.5 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu5 / 16-18
Konu Dia.5 / 16 "-18
Inç başına iplikler5 / 16 "-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDelik BoyuMalzemeNominal TorkMaks. HızlandırmakÜcret
LOVEJOY 68514410482 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alüminyum43.2 inç-lbs.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410491 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alüminyum43.2 inç-lbs.14000 rpm€14.14
LOVEJOY 68514410635 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1/8 x 1/16 Kama Yuvası | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€15.62
LOVEJOY 68514410639 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€15.37
LOVEJOY 68514410640 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€16.21
LOVEJOY 68514410642 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€16.41
LOVEJOY 68514410798 AL Kaplin Göbeği AL090 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Alüminyum144 inç-lbs.9000 rpm€25.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514417889 AL Kaplin Göbeği AL099 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 İnç Kama Yuvası
€34.72 / Adet