LOVEJOY 68514417923 AL Kaplin Göbeği AL100 Kaplin Boyutu, 15/16 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 Kama Yuvası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | AL Tipi Hub |
# Çene | 3 |
Delik boyutu | 15 / 16 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Gümüş |
Kaplin Boyutu | AL100 |
Bağlantı Tipi | AL |
Boyut G | 0.75 " |
Boyut HD | 2.53 " |
Boyut SL | 0.44 " |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
100 RPM'de HP Puanı | 0.66hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 7.92hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 11.9hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 23.76 hp |
Hub Uzunluğu | 2.12 " |
Hub Stili | 1 |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Kama Boyutu | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Kama Genişliği | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Delik Boyu | 1.37 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.375 " |
Maks. Hızlandırmak | 7000 rpm |
Min. Delik | 0.5 " |
Atalet Momenti (Katı) WR2 | 1.207 Lbs.In.Sq. |
Nominal Tork | 417 inç-lbs. |
Çene Sayısı | 3 |
Uzunluk | 3.5 " |
1,200 rpm'de anma HP | 7.92 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 11.9 hp |
100 rpm'de anma HP | 0.66 hp |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu | 5 / 16-18 |
Konu Dia. | 5 / 16 "-18 |
Inç başına iplikler | 5 / 16 "-18 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Delik Boyu | Malzeme | Nominal Tork | Maks. Hızlandırmak | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410482 | AL070 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.75 " | Alüminyum | 43.2 inç-lbs. | 14000 rpm | €14.14 | |
68514410491 | AL070 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.75 " | Alüminyum | 43.2 inç-lbs. | 14000 rpm | €14.14 | |
68514410635 | AL075 | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 2 | 0.81 " | Alüminyum | 90 inç-lbs. | 11000 rpm | €15.62 | |
68514410639 | AL075 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.81 " | Alüminyum | 90 inç-lbs. | 11000 rpm | €15.37 | |
68514410640 | AL075 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.81 " | Alüminyum | 90 inç-lbs. | 11000 rpm | €16.21 | |
68514410642 | AL075 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.81 " | Alüminyum | 90 inç-lbs. | 11000 rpm | €16.41 | |
68514410798 | AL090 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 2 | 0.91 " | Alüminyum | 144 inç-lbs. | 9000 rpm | €25.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00