Lovejoy 68514417982 | 17982 | Al Kaplin Göbeği Al110 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 1/4 X 1/8 İnç Kama Yuvası | 3kz23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514417982 AL Kaplin Göbeği AL110 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 İnç Kama Yuvası | AC9WML 17982

LOVEJOY 68514417982 AL Kaplin Göbeği AL110 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 İnç Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9WML Model: 68514417982Çapraz Referans: 17982

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€101.42 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AL Tipi Hub
# Çene3
Delik boyutu1 1 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
RenkGümüş
Kaplin BoyutuAL110
Bağlantı TipiAL
Boyut G0.87 "
Boyut HD3.31 "
Boyut SL0.75 "
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı1.26hp
1200 RPM'de HP Puanı15.12hp
1800 RPM'de HP Puanı23hp
3600 RPM'de HP Puanı45.36 hp
Hub Uzunluğu2.56 "
Hub Stili1
kama yatağıKama kanallı
Kama Derinliği1 / 4 "x 1 / 8"
Kama Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
Kama Genişliği1 / 4 "x 1 / 8"
Delik Boyu1.69 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik1.625 "
Maks. Hızlandırmak5000 rpm
Min. Delik0.625 "
Atalet Momenti (Katı) WR23.531 Lbs.In.Sq.
Nominal Tork792 inç-lbs.
Çene Sayısı3
Uzunluk4.25 "
1,200 rpm'de anma HP15.12 hp
1,800 rpm'de anma HP23 hp
100 rpm'de anma HP1.26 hp
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Konu5 / 16-18
Konu Dia.5 / 16 "-18
Inç başına iplikler5 / 16 "-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDelik BoyuMalzemeNominal TorkMaks. HızlandırmakÜcret
LOVEJOY 68514410482 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alüminyum43.2 inç-lbs.14000 rpm€15.26
LOVEJOY 68514410491 AL Kaplin Göbeği AL070 Kaplin Boyutu, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Alüminyum43.2 inç-lbs.14000 rpm€15.25
LOVEJOY 68514410635 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 1/2 İnç Delik Boyutu, 1/8 x 1/16 Kama Yuvası | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€16.84
LOVEJOY 68514410639 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€16.84
LOVEJOY 68514410640 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€16.72
LOVEJOY 68514410642 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 7/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Alüminyum90 inç-lbs.11000 rpm€16.41
LOVEJOY 68514410798 AL Kaplin Göbeği AL090 Kaplin Boyutu, 5/8 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Yuvası | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Alüminyum144 inç-lbs.9000 rpm€25.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514417982 AL Kaplin Göbeği AL110 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 İnç Kama Yuvası
€101.42 / Adet