LOVEJOY 68514425795 Üniversal Mafsal, Uzunluk 3.75 İnç, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
Delik Derinliği | 1" |
Delik boyutu | 1" |
Delik Tipi | İçi Dolu |
Renk | madeni |
Kübik inç | 5.85938 cu. İçinde |
Ortak Tip | LO Tipi |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 1.69 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -40 derece 400 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 1.25 " |
Uzunluk | 3.75 " |
Pim Dış Çapı | 1.44 " |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | LOJ10 |
Standart delik | 3 / 4 " |
Statik Kırma Torku | 3480 inç-lbs. |
Standart Çap | 3 / 4 " |
stil | sıkılmamış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tip | Üniversal Mafsallar LO Tipi |
UPC | 685144257956 |
hacim | 5.85938 cu. içinde. |
PLATFORM | Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Statik Kırma Torku | Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417299 | 3 / 4 " | 1" | 3.68 " | 1500 inç-lbs. | 1.69 " | Çelik | - | €66.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514417285 | - | 0.750 " | 2.940 " | 840 inç-lbs. | 1.350 " | Çelik | Tespit vidası yok | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00