LOVEJOY 68514431057 Üniversal Mafsal, Uzunluk 2.68 İnç, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evrensel Ortak |
Delik Derinliği | 0.88 " |
Delik boyutu | NA |
Delik Tipi | İçi Dolu |
Renk | madeni |
Kübik inç | 1.5075 cu. İçinde |
sınıf | Sınıf 303 |
Ortak Tip | D Tipi |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | 1.34 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Açı Ofseti | 25 Derece |
Maks. Hızlandırmak | 1750 rpm |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -30 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 0.75 " |
Uzunluk | 2.68 " |
Vida Boyutunu Ayarla | Tespit vidası yok |
beden | D4 |
Statik Kırma Torku | 512 inç-lbs. |
stil | sıkılmamış |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tip | Üniversal Mafsallar D Tipi |
UPC | 685144310576 |
hacim | 1.5075 cu. içinde. |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Statik Kırma Torku | Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu) | Malzeme | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514431164 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1040 inç-lbs. | 1.68 " | Paslanmaz çelik | - | €254.80 | TEKLİF TALEBİ
|
68514431167 | 1" | 1.25 " | 3.75 " | 3480 inç-lbs. | 1.88 " | Paslanmaz çelik | - | €312.90 | TEKLİF TALEBİ
|
68514431171 | 1 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 5280 inç-lbs. | 2.12 " | Paslanmaz çelik | - | €367.92 | TEKLİF TALEBİ
|
68514431180 | 1 1 / 2 " | 2" | 5.44 " | 10400 inç-lbs. | 2.72 " | Paslanmaz çelik | - | €652.54 | TEKLİF TALEBİ
|
68514432083 | 1" | 1.25 " | 3.75 " | 3480 inç-lbs. | 1.88 " | Paslanmaz çelik | - | €311.92 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00