LOVEJOY 68514436177 Mil Kaplin Flanşı, Çap 1-3/4 İnç, Dökme Demir
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol Kaplin Flanşı |
Delik boyutu | 1 3 / 4 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri |
Kaplin Boyutu | 10S |
Bağlantı Tipi | S-Esnek |
Boyut FL | 1.22 " |
Boyut HD | 4.38 " |
Boyut l | 2.7 " |
Boyut P | 0.81 " |
Boyut SL | 0.41 " |
100 RPM'de HP Puanı | 4.6hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 55hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 82hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 164hp |
Kama Boyutu | 3/8 x 3/16 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.75 " |
Maks. Hızlandırmak | 3600 RPM |
Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | 2875 In.Lbs. |
Dış Çap. | 7.5 " |
Konu | 1 / 2-13 |
Burulma sertliği | 10980 In.Lbs./Rad |
Tip | Kaplin Flanşı |
UPC | 685144361776 |
Model | Maks. Alan sayısı Delik | Delik boyutu | Kaplin Boyutu | Maks. Hızlandırmak | Nominal Tork (EPDM Kovanlı) | Dış Çap. | Konu | Burulma sertliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436068 | 1.188 " | 5 / 8 " | 5S | 7600 rpm | 240 In.Lbs. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436069 | 1.188 " | 3 / 4 " | 5S | 7600 rpm | 240 In.Lbs. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436071 | 1.188 " | 7 / 8 " | 5S | 7600 rpm | 240 In.Lbs. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436073 | 1.188 " | 1" | 5S | 7600 rpm | 240 In.Lbs. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436075 | 1.188 " | 1 1 / 8 " | 5S | 7600 rpm | 240 In.Lbs. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436076 | 1.188 " | 1 3 / 16 " | 5S | 7600 rpm | 240 In.Lbs. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514436077 | 1.188 " | 1 1 / 4 " | 5S | 7600 rpm | 240 In.Lbs. | 3.25 " | 1 / 4-20 | 916 In.Lbs./Rad | €42.63 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00