LOVEJOY 68514445276 Kaplin Göbeği, RRS190 Kaplin Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Boyutu, 1/4 x 1/8 İnç Kama Oluğu Boyutu
Öğe: CJ8PBY
Model: 68514445276
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | RRS Tipi Hub |
Delik boyutu | 1 1 / 8 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Gri |
Bağlama | Çene |
Kaplin Boyutu | RR190 |
Bağlantı Tipi | RR |
Boyut CD'si | 50 " |
Boyut CL | 0.120 " |
Boyut SL | 0.880 " |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
3600 RPM'de HP Puanı | 97.20 hp |
Hub Uzunluğu | 2.820 " |
Hub Stili | 3 |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Kama Genişliği | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Delik Boyu | 1.94 " |
Malzeme | Sinterlenmiş demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.125 " |
Maks. Hızlandırmak | 3600 RPM |
Min. Delik | 0.750 " |
Nominal Tork | 1728 inç-lbs. |
Çene Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 4.50 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514415411.pdf |
1,200 rpm'de anma HP | 32.40 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 49 hp |
100 rpm'de anma HP | 2.70 hp |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu Dia. | 1 / 2 "-13 |
Inç başına iplikler | 1 / 2 "-13 |
hacim | 57.10500 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.7 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Delik Boyu | Dış Çap. | Malzeme | Hub Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445279 | RR190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | 1.94 " | 4.5 " | Sinterlenmiş demir | 2.82 " | €195.64 | |
68514451672 | RR090 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | Sinterlenmiş demir | 1.24 " | €27.93 | |
68514441228 | RR090 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | Sinterlenmiş demir | 1.24 " | €21.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514438155 | RR100 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | Sinterlenmiş demir | 1.97 " | €60.71 | TEKLİF TALEBİ
|
68514438150 | RR095 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1" | 2.11 " | Sinterlenmiş demir | 1.43 " | €33.14 | TEKLİF TALEBİ
|
68514438153 | RR100 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | Sinterlenmiş demir | 1.97 " | €60.71 | TEKLİF TALEBİ
|
68514438147 | RR095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1" | 2.11 " | Sinterlenmiş demir | 1.43 " | €33.14 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00