LOVEJOY 68514445303 Kaplin Göbeği, RRSC225 Kaplin Boyutu, 3/4 İnç Delik Boyutu, 3/16 x 3/32 İnç Kama Oluğu Boyutu
Öğe: CJ8PCT
Model: 68514445303
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | merkez |
Delik boyutu | 3 / 4 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Gri |
Bağlama | Çene |
Kaplin Boyutu | RRSC225 |
Bağlantı Tipi | RRSC |
Boyut CD'si | 5.620 " |
Boyut CL | 0.120 " |
Boyut SL | 10 " |
Hub Uzunluğu | 3.060 " |
Hub Stili | 4 |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Kama Genişliği | 3 / 16 "x 3 / 32" |
Delik Boyu | 2.180 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.625 " |
Min. Delik | 0.750 " |
Dış Çap. | 5" |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514415411.pdf |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu Dia. | 1 / 2 "-13 |
Inç başına iplikler | 1 / 2 "-13 |
hacim | 76.50000 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.1 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Delik Boyu | Dış Çap. | Malzeme | Hub Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445279 | RR190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | 1.94 " | 4.5 " | Sinterlenmiş demir | 2.82 " | €195.64 | |
68514451672 | RR090 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | Sinterlenmiş demir | 1.24 " | €27.93 | |
68514441228 | RR090 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | Sinterlenmiş demir | 1.24 " | €21.63 | TEKLİF TALEBİ
|
68514438155 | RR100 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | Sinterlenmiş demir | 1.97 " | €60.71 | TEKLİF TALEBİ
|
68514438150 | RR095 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1" | 2.11 " | Sinterlenmiş demir | 1.43 " | €33.14 | TEKLİF TALEBİ
|
68514438153 | RR100 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | Sinterlenmiş demir | 1.97 " | €60.71 | TEKLİF TALEBİ
|
68514438147 | RR095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1" | 2.11 " | Sinterlenmiş demir | 1.43 " | €33.14 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00