LOVEJOY 68514449398 Çeneli Kaplin Göbeği, L075 Kaplin Boyutu, 17 mm Delik Boyutu, 1.75 İnç OD
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | L Tipi Göbek |
# Çene | 3 |
Delik boyutu | 17mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | L075 |
Bağlantı Tipi | L |
Boyut G | 12.7mm |
Boyut SL | 7.87mm |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
100 RPM'de HP Puanı | 0.14hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 1.68hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 2.57hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 5.04 hp |
Hub Uzunluğu | 33.53mm |
Hub Stili | 1 |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | X 5 mm 2.3 mm |
Kama Boyutu | X 5 mm 2.3 mm |
Kama Genişliği | X 5 mm 2.3 mm |
Delik Boyu | 20.83mm |
Malzeme | Sinterlenmiş demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 22mm |
Maks. Hızlandırmak | 11000 rpm |
Min. Delik | 6mm |
Nominal Tork | 10.2 Nm |
Çene Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 44.45mm |
Uzunluk | 54.1mm |
1,200 rpm'de anma HP | 1.68 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 2.57 hp |
100 rpm'de anma HP | 0.14 hp |
Ölçüm Sistemi | metrik |
UPC | 685144493989 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Hub Uzunluğu | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441313 | L050 | 9mm | X 3 mm 1.4 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sinterlenmiş demir | L | €7.18 | |
68514441450 | L050 | 10mm | X 3 mm 1.4 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sinterlenmiş demir | L | €7.81 | |
68514441315 | L050 | 12mm | X 4 mm 1.8 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sinterlenmiş demir | L | €7.18 | |
68514441316 | L050 | 14mm | X 5 mm 2.3 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sinterlenmiş demir | L | €9.56 | |
68514441451 | L050 | 15mm | X 5 mm 2.3 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sinterlenmiş demir | L | €10.08 | |
68514456176 | L050 | 16mm | X 5 mm 2.3 mm | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | Sinterlenmiş demir | L | €7.52 | |
68514449870 | L070 | 10mm | X 3 mm 1.4 mm | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | Sinterlenmiş demir | L | €11.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00