LOVEJOY 68514455169 Çeneli Kaplin Poyrası, L035 Kaplin Boyutu, 8 mm Delik Boyutu, 0.550 İnç Poyra Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | L Tipi Göbek |
# Çene | 2 |
Delik boyutu | 8mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | L035 |
Bağlantı Tipi | L |
Boyut G | 7.11mm |
Boyut SL | 3.3mm |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
100 RPM'de HP Puanı | 0.006hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 0.07hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 0.1hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 0.22 hp |
Hub Uzunluğu | 13.97mm |
Hub Stili | 1 |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 6.86mm |
Malzeme | Sinterlenmiş demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 9mm |
Maks. Hızlandırmak | 31000 rpm |
Min. Delik | 3mm |
Nominal Tork | 0.4 Nm |
Çene Sayısı | 2 |
Dış Çap. | 16mm |
Uzunluk | 20.57mm |
1,200 rpm'de anma HP | 0.07 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 0.1 hp |
100 rpm'de anma HP | 0.006 hp |
Ölçüm Sistemi | metrik |
UPC | 685144551696 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Malzeme | Hub Uzunluğu | Nominal Tork | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441460 | L050 | 8mm | Kama Yuvası Yok | 15.75mm | Sinterlenmiş demir | 27.94mm | 2.97 Nm | L | €12.75 | |
68514451995 | L190 | 48mm | Kama Yuvası Yok | 49.28mm | Sinterlenmiş demir | 74.68mm | 195.24 Nm | L | €138.89 | |
68514445872 | L035 | 6mm | Kama Yuvası Yok | 6.86mm | Sinterlenmiş demir | 13.97mm | 0.4 Nm | L | €12.75 | |
68514456180 | L150 | 35mm | Kama Yuvası Yok | 44.45mm | Sinterlenmiş demir | 69.85mm | 140.1 Nm | L | €88.89 | |
68514410215 | L050 | 7mm | Kama Yuvası Yok | 15.75mm | Sinterlenmiş demir | 27.94mm | 2.97 Nm | L | €6.08 | |
68514447419 | L035 | 5mm | Kama Yuvası Yok | 6.86mm | Sinterlenmiş demir | 13.97mm | 0.4 Nm | L | €12.75 | |
68514441461 | L090 | 14mm | Kama Yuvası Yok | 20.83mm | Sinterlenmiş demir | 33.53mm | 16.27 Nm | L | €16.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00