LOVEJOY 68514455281 Ara Parça Tertibatı, RRS090 ve RRS095 Kaplin Boyutu, 140 mm Derinlik
Öğe: CJ8PEM
Model: 68514455281
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ara Parça Montajı |
Renk | Siyah |
Kaplin Boyutu | RRS090, RRS095 |
Bağlantı Tipi | Çene |
derinlik | 140mm |
Boyut CD'si | 2.500 " |
Yükseklik | 2.500 " |
Hub Stili | 1 |
Kapsar | 2 Halkasız Snap Wrap Örümcek, 2 Vidalı Tasma, 1 Ara Parça |
Stil Ekle | Sarma Türü |
Malzeme | Buna-N |
Nominal Tork | 144 ila 194 inç. -Lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514415411.pdf |
Ara Parça Göbeği Uzunluğu (Boyut S) | 5.512 " |
hacim | 34.44881 cu. ft. |
genişlik | 2.500 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.54 |
Model | Min. Delik | Renk | Kaplin Boyutu | Nominal Tork | Ara Parça Göbeği Uzunluğu (Boyut S) | Tork | hacim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461055 | - | - | RRS090, RRS095 | - | - | 144 ila 194 In.Lbs. | - | - | €264.26 | |
68514455577 | 16 mm | - | RR150 | - | - | 1240 In.Lbs. | - | - | €396.84 | |
68514455571 | - | - | RR110 | - | - | - | - | - | €287.72 | TEKLİF TALEBİ
|
68514455563 | - | Siyah | RRS090, RRS095 | 144 ila 194 inç. -Lbs. | 3.937 " | - | 24.60625 cu. ft. | 2.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514455567 | - | Siyah | RRS099, RRS100 | 318 ila 417 inç. -Lbs. | 3.937 " | - | 38.32433 cu. ft. | 3.120 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514455569 | - | Siyah | RRS099, RRS100 | 318 ila 417 inç. -Lbs. | 5.512 " | - | 53.65416 cu. ft. | 3.120 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514455570 | 0.625 " | Siyah | RR110 | 792 inç-lbs. | 3.937 " | - | 57.14989 cu. ft. | 3.810 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00