LOVEJOY 68514456620 Tek Kirişli Kaplin, 1/8 x 1/8 İç Çap
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
bir delik | 1/4 "X 1/4" |
B deliği | 1/4 "X 1/4" |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kaplin Boyutu | EC050 |
Bağlantı Tipi | Tek Kirişli Kaplin |
Bitiş | Eloksal |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Nominal Tork | 1.8 inç-lbs. |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Model | Maks. Alan sayısı Delik | Eksenel Yanlış Hizalama | bir delik | Min. Delik | Atalet Momenti | Nominal Tork | Dış Çap. | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458292 | 0.394 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.236 " | 86.8 Lbs.Sq.In. | 11 In.Lbs. | 0.984 " | 1.26 " | €140.13 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458298 | 0.472 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.315 " | 207.08 Lbs.Sq.In. | 17 In.Lbs. | 1.102 " | 1.496 " | €153.97 | TEKLİF TALEBİ
|
68514456628 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.748 " | 0.748 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456632 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.748 " | 0.748 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456642 | 0.394 " | ± 0.010" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | 0.984 " | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456644 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | 0.984 " | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456652 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 0.315 " | 148.9900 lbs.in.sq. | 17 inç-lbs. | 1.102 " | 1.102 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00