LOVEJOY 68514458298 Kelepçeli Kiriş Mili Kaplini, 1.1020 İnç OD, Eloksallı Alüminyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Eksenel Yanlış Hizalama | +/- 0.01 " |
bir delik | 0.313 " |
B deliği | 0.313 " |
Kelepçe Vida Boyutu | 6-32 |
Kaplin Boyutu | EC112 |
Bitiş | eloksallı Alüminyum |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 0.433 " |
Malzeme | eloksallı Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 5 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.472 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 200 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 10000 rpm |
Min. Delik | 0.315 " |
Atalet Momenti | 207.08 Lbs.Sq.In. |
Nominal Tork | 17 In.Lbs. |
Dış Çap. | 1.102 " |
Uzunluk | 1.496 " |
Paralel Hizalama | 0.005 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
beden | 5 / 16 " |
stil | Kelepçe vidası |
Burulma sertliği | 409.3 In.Lbs./Rad |
Tip | Tek Kirişli Kaplin |
Model | Maks. Alan sayısı Delik | Eksenel Yanlış Hizalama | bir delik | Min. Delik | Atalet Momenti | Nominal Tork | Dış Çap. | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456620 | - | - | 1/4 "X 1/4" | - | - | 1.8 inç-lbs. | - | - | €109.91 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458292 | 0.394 " | +/- 0.01 " | 0.313 " | 0.236 " | 86.8 Lbs.Sq.In. | 11 In.Lbs. | 0.984 " | 1.26 " | €140.13 | TEKLİF TALEBİ
|
68514456628 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.748 " | 0.748 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456632 | 0.236 " | ± 0.010" | - | 0.157 " | 20.1600 lbs.in.sq. | 5 inç-lbs. | 0.748 " | 0.748 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456642 | 0.394 " | ± 0.010" | 1 / 4 "x 3 / 8" | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | 0.984 " | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456644 | 0.394 " | ± 0.010" | - | 0.236 " | 86.8000 lbs.in.sq. | 11 inç-lbs. | 0.984 " | 0.984 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514456652 | 0.472 " | ± 0.010" | - | 0.315 " | 148.9900 lbs.in.sq. | 17 inç-lbs. | 1.102 " | 1.102 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00