LOVEJOY 68514456640 Tek Kirişli Kaplin, 1/4 x 1/4 İç Çap
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Eksenel Yanlış Hizalama | +/- 0.010 " |
bir delik | 1/4 "X 1/4" |
B deliği | 1/4 "X 1/4" |
Delik Dia. | 1/4 x 1/4 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kaplin Boyutu | EC100 |
Bağlantı Tipi | Tek Kirişli Kelepçe Stili |
Bitiş | eloksallı Alüminyum |
Merkez Çapı | 0.984 " |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 0.276 " |
Malzeme | eloksallı Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 5 Derece |
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.) | +/-. 010 |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.394 |
Maks. Alan sayısı Delik | 10.00 mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 200 Derece F |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.005 |
Maks. RPM | 10,000 |
Maks. Hızlandırmak | 10,000 rpm |
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | 200 |
Min. Delik | 6 mm |
Nominal Tork | 11 inç-lbs. |
Dış Çap. | 0.984 " |
Uzunluk | 32mm |
Paralel Hizalama | 0.005 " |
Vida Boyutu | M3 |
Vida tipi | Kelepçe vidası |
beden | EC100 |
stil | Tek Kirişli Kelepçe |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tork | 11 In.Lbs. |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 3.05 |
Menşe Ülkesi | HU |
PLATFORM | Model | Delik Boyu | bir delik | B deliği | Maks. Alan sayısı Delik | Min. Delik | Nominal Tork | Dış Çap. | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC075 1/4x1/4 | 6mm | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 8mm | 4mm | 5 inç-lbs. | 0.748 " | 23mm | €186.94 | ||
68514456630 | 0.197 " | 3 / 16 "x 1 / 4" | 3 / 16 "x 1 / 4" | - | 0.157 " | 5 inç-lbs. | 0.748 " | 23mm | €118.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514456618 | 3mm | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 0.118 " | 0.118 " | 1.8 inç-lbs. | 0.512 " | 13mm | €84.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00