LOVEJOY 68514456630 Tek Kirişli Kaplin, 3/16 x 1/4 İç Çap
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Eksenel Yanlış Hizalama | +/- 0.010 " |
bir delik | 3 / 16 "x 1 / 4" |
B deliği | 3 / 16 "x 1 / 4" |
Delik Dia. | 3/16 x 1/4 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kaplin Boyutu | EC075 |
Bağlantı Tipi | Tek Kirişli Kelepçe Stili |
Bitiş | Eloksal |
Merkez Çapı | 0.748 " |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 0.197 " |
Malzeme | eloksallı Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 5 Derece |
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.) | +/-. 010 |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.315 |
Maks. Alan sayısı Delik | 8.00 mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 200 Derece F |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.005 |
Maks. RPM | 10,000 |
Maks. Hızlandırmak | 10,000 rpm |
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | 200 |
Min. Delik | 0.157 " |
Nominal Tork | 5 inç-lbs. |
Dış Çap. | 0.748 " |
Uzunluk | 23mm |
Paralel Hizalama | 0.005 " |
Vida Boyutu | M2.5 |
Vida tipi | Kelepçe vidası |
beden | EC075 |
stil | Tek Kirişli Kelepçe |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tork | 5 In.Lbs. |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
Menşe Ülkesi | HU |
A. Lovejoy esnek kaplinleri şaftlar arasında esnek bağlantılar sağlayarak küçük hizalama bozukluklarını kolaylıkla giderir. Öte yandan, rijit kaplinler, sistem boyunca maksimum torkun iletilmesi için iki şaftı sıkı bir şekilde birbirine bağlar. Rijit kaplinler mil yanlış hizalamalarını karşılayamaz.
A. Önceki tipte, ayar vidası kaplinlerini yüksek tork altında tutmak için ayar vidaları tahrik edilen mile bastırır. Kelepçe kaplinler ise tek ve iki parçalı tasarımlara sahiptir. Tespit vidalı kaplinlere kıyasla mile zarar vermeden daha fazla tutma kuvvetine sahiptirler.
PLATFORM | Model | Delik Boyu | bir delik | B deliği | Maks. Alan sayısı Delik | Min. Delik | Nominal Tork | Dış Çap. | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC075 1/4x1/4 | 6mm | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 8mm | 4mm | 5 inç-lbs. | 0.748 " | 23mm | €161.37 | ||
68514456640 | 0.276 " | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | - | - | 11 inç-lbs. | 0.984 " | 32mm | €140.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514456618 | 3mm | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 0.118 " | 0.118 " | 1.8 inç-lbs. | 0.512 " | 13mm | €84.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00