Lovejoy EC075 1/4x1/4 | Tek Kirişli Kaplin, 1/4 X 1/4 İç Delik | 1cyg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY EC075 1/4x1/4 Tek Kirişli Kaplin, 1/4 x 1/4 İç Delik | AA9FWM 1CYG9 / 56632

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 Tek Kiriş Kaplin, 1/4 x 1/4 İç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FWM Model: EC075 1/4x1/4Çapraz Referans: 1CYG9 / 56632
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
€186.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Eksenel Yanlış Hizalama+/- 0.010 "
bir delik1/4 "X 1/4"
B deliği1/4 "X 1/4"
Delik Dia.1/4 x 1/4 "
Delik TipiSıkılmış
Kaplin BoyutuEC075
Bağlantı TipiTek Kirişli Kelepçe Stili
BitişEloksal
Merkez Çapı0.748 "
Göbek malzemesiAlüminyum
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Delik Boyu6mm
Malzemeeloksallı Alüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık5 Derece
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 010
Maks. Alan sayısı Delik8.00 mm
Maks. Alan sayısı Delik8mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.200 Derece F
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.005
Maks. RPM10,000
Maks. Hızlandırmak10,000 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)200
Min. Delik4mm
Nominal Tork5 inç-lbs.
Dış Çap.0.748 "
Uzunluk23mm
Paralel Hizalama0.005 "
Vida BoyutuM2.5
Vida tipiKelepçe vidası
bedenEC075
stilTek Kirişli Kelepçe
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Tork5 In.Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiHU

Ürün Detayı:

Lovejoy EC075 tek ışınlı kuplaj, sıfır geri tepme ve standart bir kuplörden daha hızlı tepki süresi gerektiren açısal, paralel ve eksenel yanlış hizalama koşullarında kullanılır.

Özellikler:

  • Şaftları hareket ettirmeden hızlı kurulum veya değiştirme olanağı sağlayan bir kelepçe montaj olanağı sunar.
  • Tek parça alüminyum yapısı, korozyona karşı mükemmel direnç sağlar ve 200 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilir.
  • Bu minyatür ışın bağlantısı, şaftların doğru konumlandırılmasının önemli olduğu hafif güç aktarım uygulamaları için uygundur.
  • Sarma veya tork özelliklerine müdahale etmeden hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine çalışabilir.

Sık sorulan Sorular:

S. Lovejoy EC075 tek ışınlı kaplinin maksimum tork kapasitesi nedir?

A. Lovejoy EC075 tek kirişli kaplin maksimum 17 inç-lb tork kapasitesine sahiptir.

S. Lovejoy tekli ışın bağlantısını nasıl kurarım?

A.

  • Kaplini millerin üzerine kaydırın ve flanşlardaki vidaları sıkın.
  • Vidaları sıkmadan önce millerin uygun şekilde hizalandığından emin olun.
  • Kaplini herhangi bir gevşek bağlantı için test edin.

S. Tek kirişli bağlantı için hangi bakım gereklidir?

C. Tespit vidalarının sıkı olduğundan ve kaplinde aşınma veya hasar bulunmadığından emin olmak için kaplinin düzenli olarak kontrol edilmesi önerilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Boyubir delikB deliğiMaks. Alan sayısı DelikMin. DelikNominal TorkDış Çap.UzunlukÜcret
LOVEJOY 68514456640 Tek Kirişli Kaplin, 1/4 x 1/4 İç Delik | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 inç-lbs.0.984 "32mm€140.13
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514456630 Tek Kirişli Kaplin, 3/16 x 1/4 İç Delik | AM2HAC 56630 / EC075 3/16X1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 inç-lbs.0.748 "23mm€118.94
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514456618 Tek Kirişli Kaplin, 1/8 x 1/8 İç Delik | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 inç-lbs.0.512 "13mm€84.21
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 Tek Kiriş Kaplin, 1/4 x 1/4 İç Çap
€186.94 / Adet