LOVEJOY 68514458111 Oldham Kaplin Göbeği, 3/8 İç Çap, Alüminyum
Madde: AK3XMJ
Model: 68514458111Çapraz Referans: 58111 / MOL32 3/8
€65.81 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Kaplin Göbeği |
Delik boyutu | 3 / 8 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kaplin Boyutu | MOL32 |
Bağlantı Tipi | Oldham, Üç Parçalı Tasarım, Eklemeli |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Nominal Tork | 39.80 inç-lbs. |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Model | Atalet Momenti | Delik boyutu | Kaplin Boyutu | Nominal Tork | Dış Çap. | Uzunluk | Paralel Hizalama | Vida Boyutunu Ayarla | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458078 | - | 1 / 4 " | MOL16 | 6.20 inç-lbs. | - | - | - | - | €43.87 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458102 | - | 3 / 8 " | MOL25 | 17.70 inç-lbs. | - | - | - | - | €52.65 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458089 | - | 1 / 7 " | MOL20 | 10.60 inç-lbs. | - | - | - | - | €48.26 | TEKLİF TALEBİ
|
68514458076 | 0.001 lbs.in.sq. | 1 / 8 " | MOL16 | 6.20 inç-lbs. | 0.63 " | 0.709 " | 0.400 " | M3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514458077 | 0.001 lbs.in.sq. | 3 / 16 " | MOL16 | 6.20 inç-lbs. | 0.63 " | 0.709 " | 0.400 " | M3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514458088 | 0.003 lbs.in.sq. | 3 / 16 " | MOL20 | 10.60 inç-lbs. | 0.787 " | 0.906 " | 0.600 " | M4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514458090 | 0.003 lbs.in.sq. | 5 / 16 " | MOL20 | 10.60 inç-lbs. | 0.787 " | 0.906 " | 0.600 " | M4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00