Lovejoy Cj Kaplin Göbeği | 68514461104 Çene Stili | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514461104 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ Serisi, 24/32 Kaplin Boyutu, 24 mm Delik | AJ2XNC

LOVEJOY 68514461104 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ Serisi, 24/32 Kaplin Boyutu, 24 mm Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XNC Model: 68514461104
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
€43.76 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CJ Serisi Hub
Açısal Yer Değiştirme0.04 "
Delik boyutu24mm
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuCJ24/32
Bağlantı TipiCJ
Boyut G17.78mm
Boyut HD55.88mm
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu)2.03mm
Hub StiliB
kama yatağıKama kanallı
Kama DerinliğiX 8 mm 3.3 mm
Kama BoyutuX 8 mm 3.3 mm
Kama GenişliğiX 8 mm 3.3 mm
Delik Boyu29.97mm
MalzemeToz Metal
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak]0.9 Derece
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka)0.055 "
Maks. Alan sayısı Delik32mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.-50 derece 248 dereceye kadar F
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr)0.009 "
Maks. dönme momenti70 Nm
Min. Delik18mm
Nominal Tork (92 Shore A örümcek ile)35 Nm
Normal Sıcaklık Aralığı (80 Shore A, 92 Shore A ve 95/98 Shore A spider ile)-40 derece 212 dereceye kadar F
Dış Çap.55.88mm
Genel Kaplin Uzunluğu45.72mm
Ürün Veri Sayfasılovejoy-68514460880.pdf
Vida Dişi Çapı# 10-24
İnç Başına Vida Konusu# 10-24
Vida Boyutunu Ayarla10-24
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL)9.91mm
hız10600 rpm
Örümcek İç Çapı27mm
Örümcek Dış Çapı55mm
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)14mm
stilSıkılmış
Ölçüm Sistemimetrik
UPC685144611048

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Lovejoy CJ Serisi kaplinler, iki parça birleştirilerek yapılır. Lovejoy CJ bağlantı göbekleri ve aynı Seriden bir örümcek / ek.
  • Bu Lovejoy 68514461104 kaplin göbeği, bir mili diğerine birleştirmek ve birbirleri arasında güç, tork ve dönüşü kolaylaştırmak için kullanılır.
  • Örümceğin merkez bölgesine torku yoğunlaştırmak ve elastomer malzeme verimliliğini artırmak ve dönüş boşluğunu azaltmak için kavisli çene yapısına sahiptir.
  • Bu kaplin göbeği, 70 Nm'ye kadar torka dayanıklı ve 10600 RPM'ye kadar hız için toz metalden yapılmıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDış Çap.Genel Kaplin UzunluğuMalzemeBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514461151 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 14/16 Kaplin Boyutu, 12 mm Kama Yuvası | AJ2XMM 68514461151CJ1412mmX 4 mm 1.8 mmB29.97mm22.35mmToz MetalCJ€26.71
LOVEJOY 68514461154 Çeneli Kaplin Göbeği, Kamalı, Kavisli Çene, İç Çap 19 mm, Toz Metal | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAKama Yuvası YokB39.88mm38.86mmToz MetalCJ€17.99
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514461156 Çeneli Kaplin Göbeği, Kamalı, Delik Boyutu 19 mm, Toz Metal | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19MM 68514461156CJ19/2419mmX 6 mm 2.8 mmB39.88mm38.86mmToz MetalCJ€31.75
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514460881 Çeneli Kaplin Göbeği, Kama Yivli, Kavisli Çene, Delik Boyutu 22 - 38 mm, Toz Metal | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB HUB 68514460881CJ28/38NAKama Yuvası YokB65.02mm52.58mmToz MetalCJ€44.62
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514461165 Çeneli Kaplin Göbeği, Kamalı, Kavisli Çene, İç Çap 19 mm, Toz Metal | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25MM HUB 68514461165CJ28/3825mmX 8 mm 3.3 mmB65.02mm52.58mmToz MetalCJ€59.12
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514461113 Çeneli Kaplin Göbeği, Kaplin Boyutu CJ28/38, 38 mm İç Çap, Kamalı, Alüminyum | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mmX 10 mm 3.3 mmB65.02mm52.58mmToz MetalCJ€63.50
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514460880 Çeneli Kaplin Göbeği, Kaplin Boyutu CJ24/32, 18 ila 32 mm İç Çap Boyutu | AL9AWL 60880 / CJ 24/32B HUB PM RSB 68514460880CJ24/32NAKama Yuvası YokB55.88mm45.72mmToz MetalCJ€29.76
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514461104 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ Serisi, 24/32 Kaplin Boyutu, 24 mm Çap
€43.76 / Adet