LOVEJOY 68514461152 Göbek, 1.180 İnç Çap, 0.880 İnç Uzunluk, 0.390 İnç Kalınlık
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 1.20 Derece |
Delik | İçi Dolu |
Delik boyutu | 14mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Bağlama | Çene |
Kaplin Boyutu | CJ14 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 12.95mm |
Boyut HD | 29.97mm |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 1.52mm |
Hub Stili | B |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 5mm X 2.3mm |
Kama Genişliği | 5mm X 2.3mm |
Delik Boyu | 10.92mm |
Malzeme | Toz Metal |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme | 0.0400 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 16mm |
Maks. Radyal Yer Değiştirme | 070 " |
Maks. Hızlandırmak | 1900 rpm |
Maks. dönme momenti | 15 Nm |
Nominal Tork | 7 Nm |
Normal Sıcaklık Aralığı | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 29.97mm |
Genel Kaplin Uzunluğu | 22.35mm |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | # 8-32 |
İnç Başına Vida Konusu | # 8-32 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın | 5.08mm |
Örümcek İç Çapı | 10mm |
Örümcek Dış Çapı | 30mm |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 10mm |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Sıcaklık. menzil | -50 derece 248 dereceye kadar F |
hacim | 1.22531 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461151 | CJ14 | 12mm | X 4 mm 1.8 mm | B | 29.97mm | 22.35mm | Toz Metal | CJ | €26.71 | |
68514461104 | CJ24/32 | 24mm | X 8 mm 3.3 mm | B | 55.88mm | 45.72mm | Toz Metal | CJ | €43.76 | |
68514461154 | CJ19/24 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 39.88mm | 38.86mm | Toz Metal | CJ | €17.99 | TEKLİF TALEBİ
|
68514461156 | CJ19/24 | 19mm | X 6 mm 2.8 mm | B | 39.88mm | 38.86mm | Toz Metal | CJ | €31.75 | TEKLİF TALEBİ
|
68514460881 | CJ28/38 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 65.02mm | 52.58mm | Toz Metal | CJ | €44.62 | TEKLİF TALEBİ
|
68514461165 | CJ28/38 | 25mm | X 8 mm 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | Toz Metal | CJ | €59.12 | TEKLİF TALEBİ
|
68514461113 | CJ28/38 | 38mm | X 10 mm 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | Toz Metal | CJ | €63.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00