Lovejoy 68514462069 | Örümcek, Kırmızı, 98 Shore A, Poliüretan, 1000 In-lbs Tork | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514462069 Örümcek, Kırmızı, 98 Shore A, Poliüretan, 1000 inç-lbs Tork | AJ2XHF

LOVEJOY 68514462069 Örümcek, Kırmızı, 98 Shore A, Poliüretan, 1000 inç-lbs Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XHF Model: 68514462069
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
€11.26 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CJ Serisi Örümcek
Açısal Yer Değiştirme0.04 "
Açısal kaçıklık0.90 Derece 1.30 Deg.
Eksenel Yanlış Hizalama0.039 "252 için"
RenkKırmızı
Bağlantı TipiElastomerik Uç
Kübik inç2.566 Cu.In.
Boyut G0.7 "
Boyut S1.18 "
deplasman0.04 "
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu)0.08 "
Dia İçinde.1.06 "
MalzemePoliüretan
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak]0.9 Derece
Maks. Eksenel Yer Değiştirme0.055 "
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka)0.055 "
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)0.039 ila 252 "
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008 ila 0.027 "
Maks. Radyal Yer Değiştirme0.009 "
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr)0.009 "
Maks. Hızlandırmak10600 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)-40 Derece 248 Derece F'ye kadar
Maks. dönme momenti1000 inç-lbs.
Nominal Tork530 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı-40 derece 212 dereceye kadar F
Dış Çap.2.16 "
Paralel Hizalama0.008 "0.027 için"
1,200 rpm'de anma HP10 hp
1,800 rpm'de anma HP15 hp
Vida Dişi Çapı# 10-24
İnç Başına Vida Konusu# 10-24
Vida Boyutunu Ayarla10-24
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın0.39 "
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL)0.39 "
Shore Sertliği98 Sahil A
hız10600 rpm
Örümcek İç Çapı1.06 "
Örümcek Dış Çapı2.16 "
Örümcek Boyutu24
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.55 "
Örümcek TipiCJ
Stok Boyutları14 için 180
stilAçılış
Sıcaklık. menzil-40 ila 248 Deg.F
Kalınlık0.55 "
UPC685144620699
hacim2.566 cu. içinde.
Maks. Kurma Açısı tork5 Derece
Nominal Torkta Kurma Açısı3.2 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrümcek BoyutuMalzemeRenkNominal TorkÖrümcek TİPİKaplin TİPİstilSıcaklık ARALIKÜcret
LOVEJOY 68514461447 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 177 inç-lbs Tork | AJ2WZJ 6851446144719PoliüretanSarı88 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€16.42
LOVEJOY 68514472259 Örümcek, Yeşil, 64 Shore D, Poliüretan, 7170 inç-lbs Tork | AJ2XBZ 6851447225938PoliüretanYeşil3585 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-30 ila 266 Deg.F€62.54
LOVEJOY 68514462074 Örümcek, Kırmızı, 98 Shore A, Poliüretan, 12120 inç-lbs Tork | AJ2XCD 6851446207455PoliüretanKırmızı6060 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-40 ila 248 Deg.F€58.14
LOVEJOY 68514461449 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 1680 inç-lbs Tork | AJ2XCG 6851446144928PoliüretanSarı840 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€14.80
LOVEJOY 68514462070 Örümcek, Kırmızı, 98 Shore A, Poliüretan, 2830 inç-lbs Tork | AJ2XFC 6851446207028PoliüretanKırmızı1415 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-40 ila 248 Deg.F€14.80
LOVEJOY 68514462075 Örümcek, Kırmızı, 95 Shore A, Poliüretan, 16640 inç-lbs Tork | AJ2XFG 6851446207565PoliüretanKırmızı8320 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-40 ila 248 Deg.F€98.08
LOVEJOY 68514461451 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 4690 inç-lbs Tork | AJ2XFZ 6851446145142PoliüretanSarı2345 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€37.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514462069 Örümcek, Kırmızı, 98 Shore A, Poliüretan, 1000 inç-lbs Tork
€11.26 / Adet