LOVEJOY 68514465632 Göbek, 6.300 İnç Çap, 8.270 İnç Uzunluk, 1.180 İnç Kalınlık
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 1.20 Derece |
Delik boyutu | 2 1 / 4 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Gri |
Bağlama | Çene |
Kaplin Boyutu | CJ75 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 1.570 " |
Boyut HD | 5.310 " |
Boyut U | 2.090 " |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 0.200 " |
Hub Stili | A |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Kama Genişliği | 1 / 2 "x 1 / 4" |
Delik Boyu | 3.350 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme | 0.1200 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.950 " |
Maks. Radyal Yer Değiştirme | 0.0180 " |
Maks. Hızlandırmak | 3550 rpm |
Maks. dönme momenti | 22650 inç-lbs. |
Min. Delik | 0.470 " |
Nominal Tork | 11320 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 6.300 " |
Genel Kaplin Uzunluğu | 8.270 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | 3 / 8 "-16 |
İnç Başına Vida Konusu | 3 / 8 "-16 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın | 0.980 " |
Örümcek İç Çapı | 3.150 " |
Örümcek Dış Çapı | 6.300 " |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 1.180 " |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Sıcaklık. menzil | -50 derece 248 dereceye kadar F |
hacim | 94.45694 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.5 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Göbek malzemesi | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514465858 | CJ42 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | €174.61 | |
68514465835 | CJ75 | 2 1 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | A | 6.3 " | 8.27 " | - | CJ | €525.82 | |
68514466034 | CJ75 | 2 7 / 8 " | 3 / 4 "x 3 / 8" | A | 6.3 " | 8.27 " | - | CJ | €525.82 | |
68514464124 | CJ55 | 2 3 / 8 " | 5 / 8 "x 5 / 16" | B | 4.72 " | 6.3 " | - | CJ | €261.38 | |
68514464116 | CJ42 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | €174.61 | TEKLİF TALEBİ
|
68514464117 | CJ42 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | B | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | €163.66 | TEKLİF TALEBİ
|
68514466879 | CJ42 | 1 1 / 4 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | A | 3.74 " | 4.96 " | - | CJ | €161.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00