LOVEJOY 68514466765 Göbek, 3.150 İnç Çap, 2.590 İnç Uzunluk, 0.710 İnç Kalınlık
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 1 Derece |
Delik boyutu | 45mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Bağlama | Çene |
Kaplin Boyutu | CJ38/45 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 23.88mm |
Boyut HD | 80.01mm |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 3.05mm |
Hub Stili | B |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | 14mm X 3.8mm |
Kama Genişliği | 14mm X 3.8mm |
Delik Boyu | 44.96mm |
Malzeme | Toz Metal |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme | 0.0700 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 45mm |
Maks. Radyal Yer Değiştirme | 0.0110 " |
Maks. Hızlandırmak | 7100 rpm |
Maks. dönme momenti | 380 Nm |
Min. Delik | 35mm |
Nominal Tork | 190 Nm |
Normal Sıcaklık Aralığı | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 80mm |
Genel Kaplin Uzunluğu | 65.79mm |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | 5 / 16 "-18 |
İnç Başına Vida Konusu | 5 / 16 "-18 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın | 14.99mm |
Örümcek İç Çapı | 38mm |
Örümcek Dış Çapı | 80mm |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 18mm |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Sıcaklık. menzil | -50 derece 248 dereceye kadar F |
hacim | 25.69928 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.14 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461151 | CJ14 | 12mm | X 4 mm 1.8 mm | B | 29.97mm | 22.35mm | Toz Metal | CJ | €26.71 | |
68514461104 | CJ24/32 | 24mm | X 8 mm 3.3 mm | B | 55.88mm | 45.72mm | Toz Metal | CJ | €43.76 | |
68514461154 | CJ19/24 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 39.88mm | 38.86mm | Toz Metal | CJ | €17.99 | TEKLİF TALEBİ
|
68514461156 | CJ19/24 | 19mm | X 6 mm 2.8 mm | B | 39.88mm | 38.86mm | Toz Metal | CJ | €31.75 | TEKLİF TALEBİ
|
68514460881 | CJ28/38 | NA | Kama Yuvası Yok | B | 65.02mm | 52.58mm | Toz Metal | CJ | €44.62 | TEKLİF TALEBİ
|
68514461165 | CJ28/38 | 25mm | X 8 mm 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | Toz Metal | CJ | €59.12 | TEKLİF TALEBİ
|
68514461113 | CJ28/38 | 38mm | X 10 mm 3.3 mm | B | 65.02mm | 52.58mm | Toz Metal | CJ | €63.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00