Lovejoy 68514467258 | Elastomerik Örümcek, Sarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514467258 Elastomerik Örümcek, Sarı | AJ2XCF

LOVEJOY 68514467258 Elastomerik Örümcek, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XCF Model: 68514467258
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
€74.76 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+GS Serisi Örümcek
Açısal kaçıklık1 Derece
Eksenel Yanlış Hizalama+0.078" ila -0.039"
Cıvata Deliği Boyutu0.79 "
Sıkıştırma Tarzı Hub Maks. Hız4000 rpm
RenkSarı
Kaplin Cıvatası BoyutuM8
Kübik inç11.0502 Cu.In.
Boyut CL0.12 "
Boyut HD3.74 "
Boyut TH0.16 "
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu)0.12 "
Dinamik Burulma Sertliği128236 inç-lbs./rad
Delik Boyu1.97 "
Kilitleme Aygıtı Tarzı Hub Maks. Hız8050 rpm
MalzemeÜretan
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+0.078 -0.039"
Maks. Alan sayısı Delik2.125 "
Maks. Hızlandırmak4000 RPM
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)-50 Derece 248 Derece F'ye kadar
Maks. dönme momenti4690 inç-lbs.
Min. Delikİçi Dolu
Nominal Tork2345 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı-40 Derece 194 Derece F'ye kadar
Dış Çap.3.74 "
Radyal Yanlış Hizalama0.007 "
Radyal Sertlik13887 inç-lbs.
Vida Dişi Çapı5 / 16 "-18
İnç Başına Vida Konusu5 / 16 "-18
Vida Boyutunu Ayarla5 / 16-18
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın0.79 "
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL)0.79 "
Vida Tarzı Göbeği Ayarlayın Maks. Hız5000 rpm
Shore Sertliği92 Sahil A
hız4000 rpm
Örümcek Dış Çapı3.74 "
Örümcek Boyutu42
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.79 "
Örümcek TipiGS
Statik Burulma Sertliği55755 inç-lbs./rad
Stok Boyutları14 için 55
stilİçi Dolu
Sıcaklık-40 ila 194 Deg.F
Sıcaklık. menzil-50 ila 248 Deg.F
Kalınlık0.79 "
TipÇene
hacim11.0502 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrümcek BoyutuMalzemeRenkNominal TorkÖrümcek TİPİstilRadyal SertlikKaplin Cıvatası BoyutuÜcret
LOVEJOY 68514467257 Elastomerik Örümcek, Kırmızı | AJ2XFX 6851446725738ÜretanKırmızı2876 inç-lbs.GSİçi Dolu25146 inç-lbs.M8€53.12
LOVEJOY 68514467252 Çene Kaplin Örümcek ve Elemanı, Üretan, Kapalı Merkez, Kavisli Çene | AL7RXA 67252 / GS 24 ÖRÜMCEK 92A SARI 6851446725224ÜretanSarı309.8 inç-lbs.GSİçi Dolu8458 inç-lbs.M6€35.72
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514467254 Çene Kaplin Örümcek, Elemanlı, Yakın Merkezi, Poliüretan, Sarı | AM3MTK 67254 / GS 28 ÖRÜMCEK 92A SARI 6851446725428ÜretanSarı840.8 inç-lbs.GSİçi Dolu10173 inç-lbs.M8€39.69
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514467253 Çene Kaplin Örümcek, Elemanlı, Yakın Merkezi, Poliüretan, Kırmızı | AM4ZKC 67253 / GS 24 ÖRÜMCEK 98A KIRMIZI 6851446725324ÜretanKırmızı531 inç-lbs.GSİçi Dolu14630 inç-lbs.M6€35.72
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514467261 Çene Kaplin Örümcek, Elemanlı, Yakın Merkezi, Poliüretan, Kırmızı | AM7KTT 67261 / GS 48 KIRMIZI ÖRÜMCEK 6851446726148ÜretanKırmızı4646 inç-lbs.GSİçi Dolu33890 inç-lbs.M10€99.22
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514467255 Çene Kaplin Örümcek, Elemanlı, Yakın Merkezi, Poliüretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 ÖRÜMCEK 98 SHORE A 6851446725528ÜretanKırmızı1416 inç-lbs.GSİçi Dolu18288 inç-lbs.M8€39.69
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514467251 Çene Bağlantı Örümceği, Elemanlı, Yakın Merkezi, Üretan, Kırmızı | AM7RFH 67251 / GS 19 ÖRÜMCEK 98A KIRMIZI 6851446725119ÜretanKırmızı150.5 inç-lbs.GSİçi Dolu11487 inç-lbs.M6€27.80
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514467258 Elastomerik Örümcek, Sarı
€74.76 / Adet