Lovejoy 68514467257 | Elastomerik Örümcek, Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514467257 Elastomerik Örümcek, Kırmızı | AJ2XFX

LOVEJOY 68514467257 Elastomerik Örümcek, Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XFX Model: 68514467257
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
€53.12 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+GS Serisi Örümcek
Açısal kaçıklık0.9 Derece
Eksenel Yanlış Hizalama+0.070" ila -0.027"
Sıkıştırma Tarzı Hub Maks. Hız4750 rpm
RenkKırmızı
Kaplin Cıvatası BoyutuM8
Kübik inç7.0449 Cu.In.
Boyut CL0.12 "
Boyut HD3.15 "
Boyut TH0.16 "
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu)0.12 "
Dinamik Burulma Sertliği190151 inç-lbs./rad
Delik Boyu1.77 "
Kilitleme Aygıtı Tarzı Hub Maks. Hız9550 rpm
MalzemeÜretan
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+0.070 -0.027"
Maks. Alan sayısı Delik1.75 "
Maks. Hızlandırmak4750 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)-40 Derece 248 Derece F'ye kadar
Maks. dönme momenti5752 inç-lbs.
Min. Delikİçi Dolu
Nominal Tork2876 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı-30 Derece 194 Derece F'ye kadar
Dış Çap.3.15 "
Radyal Yanlış Hizalama0.005 "
Radyal Sertlik25146 inç-lbs.
Vida Dişi Çapı5 / 16 "-18
İnç Başına Vida Konusu5 / 16 "-18
Vida Boyutunu Ayarla5 / 16-18
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın0.59 "
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL)0.59 "
Vida Tarzı Göbeği Ayarlayın Maks. Hız5950 rpm
Shore Sertliği98 Sahil A
hız4750 rpm
Örümcek Dış Çapı3.15 "
Örümcek Boyutu38
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.71 "
Örümcek TipiGS
Statik Burulma Sertliği63366 inç-lbs./rad
Stok Boyutları14 için 55
stilİçi Dolu
Sıcaklık-30 ila 194 Deg.F
Sıcaklık. menzil-40 ila 248 Deg.F
Kalınlık0.71 "
UPC685144672575
hacim7.0449 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrümcek BoyutuMalzemeRenkNominal TorkÖrümcek TİPİstilRadyal SertlikKaplin Cıvatası BoyutuÜcret
LOVEJOY 68514467258 Elastomerik Örümcek, Sarı | AJ2XCF 6851446725842ÜretanSarı2345 inç-lbs.GSİçi Dolu13887 inç-lbs.M8€74.76
LOVEJOY 68514467252 Çene Kaplin Örümcek ve Elemanı, Üretan, Kapalı Merkez, Kavisli Çene | AL7RXA 67252 / GS 24 ÖRÜMCEK 92A SARI 6851446725224ÜretanSarı309.8 inç-lbs.GSİçi Dolu8458 inç-lbs.M6€35.72
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514467254 Çene Kaplin Örümcek, Elemanlı, Yakın Merkezi, Poliüretan, Sarı | AM3MTK 67254 / GS 28 ÖRÜMCEK 92A SARI 6851446725428ÜretanSarı840.8 inç-lbs.GSİçi Dolu10173 inç-lbs.M8€39.69
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514467253 Çene Kaplin Örümcek, Elemanlı, Yakın Merkezi, Poliüretan, Kırmızı | AM4ZKC 67253 / GS 24 ÖRÜMCEK 98A KIRMIZI 6851446725324ÜretanKırmızı531 inç-lbs.GSİçi Dolu14630 inç-lbs.M6€35.72
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514467261 Çene Kaplin Örümcek, Elemanlı, Yakın Merkezi, Poliüretan, Kırmızı | AM7KTT 67261 / GS 48 KIRMIZI ÖRÜMCEK 6851446726148ÜretanKırmızı4646 inç-lbs.GSİçi Dolu33890 inç-lbs.M10€99.22
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514467255 Çene Kaplin Örümcek, Elemanlı, Yakın Merkezi, Poliüretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 ÖRÜMCEK 98 SHORE A 6851446725528ÜretanKırmızı1416 inç-lbs.GSİçi Dolu18288 inç-lbs.M8€39.69
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514467251 Çene Bağlantı Örümceği, Elemanlı, Yakın Merkezi, Üretan, Kırmızı | AM7RFH 67251 / GS 19 ÖRÜMCEK 98A KIRMIZI 6851446725119ÜretanKırmızı150.5 inç-lbs.GSİçi Dolu11487 inç-lbs.M6€27.80
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514467257 Elastomerik Örümcek, Kırmızı
€53.12 / Adet