LOVEJOY 68514467255 Çeneli Kaplin Örümceği, Elemanlı, Merkeze Yakın, Poliüretan
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | GS Serisi Örümcek |
Açısal kaçıklık | 0.9 Derece |
Eksenel Yanlış Hizalama | +0.059" ila -0.027" |
Sıkıştırma Tarzı Hub Maks. Hız | 5850 rpm |
Renk | Kırmızı |
Kaplin Cıvatası Boyutu | M8 |
Kübik inç | 3.8666 Cu.In. |
Boyut CL | 0.1 " |
Boyut HD | 2.56 " |
Boyut TH | 0.16 " |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 0.1 " |
Dinamik Burulma Sertliği | 91278 inç-lbs./rad |
Delik Boyu | 1.38 " |
Kilitleme Aygıtı Tarzı Hub Maks. Hız | 11700 rpm |
Malzeme | Üretan |
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.) | +0.059 -0.027" |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.5 " |
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | -40 Derece 248 Derece F'ye kadar |
Maks. dönme momenti | 2832 inç-lbs. |
Min. Delik | İçi Dolu |
Nominal Tork | 1416 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -30 Derece 194 Derece F'ye kadar |
Dış Çap. | 2.56 " |
Radyal Yanlış Hizalama | 0.004 " |
Radyal Sertlik | 18288 inç-lbs. |
Vida Dişi Çapı | 5 / 16 "-18 |
İnç Başına Vida Konusu | 5 / 16 "-18 |
Vida Boyutunu Ayarla | 5 / 16-18 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın | 0.59 " |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 0.59 " |
Vida Tarzı Göbeği Ayarlayın Maks. Hız | 7350 rpm |
Shore Sertliği | 98 Sahil A |
Örümcek Dış Çapı | 2.56 " |
Örümcek Boyutu | 28 |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 0.59 " |
Örümcek Tipi | GS |
Statik Burulma Sertliği | 30426 inç-lbs./rad |
Stok Boyutları | 14 için 55 |
stil | İçi Dolu |
Sıcaklık | -30 ila 194 Deg.F |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 248 Deg.F |
Kalınlık | 0.59 " |
hacim | 3.8666 cu. içinde. |
PLATFORM | Model | Örümcek Boyutu | Malzeme | Renk | Nominal Tork | Örümcek TİPİ | stil | Radyal Sertlik | Kaplin Cıvatası Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514467258 | 42 | Üretan | Sarı | 2345 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 13887 inç-lbs. | M8 | €74.76 | ||
68514467257 | 38 | Üretan | Kırmızı | 2876 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 25146 inç-lbs. | M8 | €53.12 | ||
68514467252 | 24 | Üretan | Sarı | 309.8 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 8458 inç-lbs. | M6 | €35.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514467254 | 28 | Üretan | Sarı | 840.8 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 10173 inç-lbs. | M8 | €39.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514467253 | 24 | Üretan | Kırmızı | 531 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 14630 inç-lbs. | M6 | €35.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514467261 | 48 | Üretan | Kırmızı | 4646 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 33890 inç-lbs. | M10 | €99.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
68514467251 | 19 | Üretan | Kırmızı | 150.5 inç-lbs. | GS | İçi Dolu | 11487 inç-lbs. | M6 | €27.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00