<span Class='notranslate'>Lovejoy </span> 68514472006 | Jaw Coupling Hub, Cj 38 Coupling Size, 35 Mm Keyway | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514472006 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 38 Kaplin Boyutu, 35 mm Kama Yuvası | AJ2XBV

LOVEJOY 68514472006 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 38 Kaplin Ebadı, 35 mm Kama Yuvası

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XBV Model: 68514472006
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
€89.63 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CJ Serisi Hub
Açısal Yer Değiştirme0.07 "
Delik boyutu35mm
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuCJ38
Bağlantı TipiCJ
Boyut G23.88mm
Boyut HD66.04mm
Boyut U37.08mm
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu)3.05mm
Göbek malzemesiToz Metal
Hub StiliA
kama yatağıKama kanallı
Kama DerinliğiX 10 mm 3.3 mm
Kama BoyutuX 10 mm 3.3 mm
Kama GenişliğiX 10 mm 3.3 mm
Delik Boyu44.96mm
MalzemeToz Metal
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak]1 Derece
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka)0.07 "
Maks. Alan sayısı Delik38mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.-50 derece 248 dereceye kadar F
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr)0.011 "
Maks. Hızlandırmak7100 rpm
Maks. dönme momenti380 Nm
Min. Delik12mm
Nominal Tork (92 Shore A örümcek ile)190 Nm
Normal Sıcaklık Aralığı (80 Shore A, 92 Shore A ve 95/98 Shore A spider ile)-40 derece 212 dereceye kadar F
Dış Çap.80mm
Genel Kaplin Uzunluğu114.05mm
Ürün Veri Sayfasılovejoy-68514460880.pdf
Vida Dişi Çapı5 / 16 "-18
İnç Başına Vida Konusu5 / 16 "-18
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL)14.99mm
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T)5 / 16-18
Örümcek İç Çapı38mm
Örümcek Dış Çapı80 mm
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)18mm
stilSıkılmış
Ölçüm Sistemimetrik
TipKavisli Çeneli Kaplin Hub'ları
UPC685144720061

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.94
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDış Çap.Genel Kaplin UzunluğuGöbek malzemesiBağlantı TipiÜcret
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A Göbek, 25mm Kama Yuvası | AJ2XMY 68514472002-25mmX 8 mm 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
LOVEJOY 68514472007 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 38 Kaplin Boyutu, 38 mm Kama Yuvası SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mmX 10 mm 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€95.28
LOVEJOY 68514472533 Çeneli Kaplin Göbeği, Kamalı, Delik Boyutu 14 mm, Toz Metal | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mmX 5 mm 2.3 mmA39.88mm66.04mm-CJ€30.21
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514472004 Çeneli Kaplin Göbeği, Kamalı, Delik Boyutu 30 mm, Toz Metal | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mmX 8 mm 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514472538 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 24 Kaplin Boyutu, 14 mm Kama Yuvası | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW ÇENE KAPLİN 68514472538CJ2414mmX 5 mm 2.3 mmA55.88mm77.98mm-CJ€47.61
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514472542 Çeneli Kaplin Göbeği, Kamalı, Delik Boyutu 19 mm, Çelik | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mmX 6 mm 2.8 mmA55.88mm77.98mm-CJ€43.76
TEKLİF TALEBİ
LOVEJOY 68514472005 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ38 Boyutu, 32 mm İç Çap, Kamalı, Toz Metal | AN8CYC 72005 / CJ 38A HUB PM 32MM KW 68514472005CJ3832mmX 10 mm 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514472006 Çeneli Kaplin Göbeği, CJ 38 Kaplin Ebadı, 35 mm Kama Yuvası
€89.63 / Adet