LOVEJOY 68514472533 Çeneli Kaplin Göbeği, Kamalı, Delik Boyutu 14 mm, Toz Metal
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 0.03 " |
Delik boyutu | 14mm |
Delik Tipi | İçi Dolu |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | CJ19 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 16mm |
Boyut HD | 32mm |
Boyut U | 20.07mm |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 2.03mm |
Göbek malzemesi | Toz Metal |
Hub Stili | A |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | X 5 mm 2.3 mm |
Kama Boyutu | X 5 mm 2.3 mm |
Kama Genişliği | X 5 mm 2.3 mm |
Delik Boyu | 24.89mm |
Malzeme | Toz Metal |
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak] | 1.2 Derece |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka) | 0.047 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 19mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | -50 derece 248 dereceye kadar F |
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr) | 0.008 " |
Maks. Hızlandırmak | 14000 rpm |
Maks. dönme momenti | 20 Nm |
Nominal Tork (92 Shore A örümcek ile) | 10 Nm |
Normal Sıcaklık Aralığı (80 Shore A, 92 Shore A ve 95/98 Shore A spider ile) | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 39.88mm |
Genel Kaplin Uzunluğu | 66.04mm |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | # 10-24 |
İnç Başına Vida Konusu | # 10-24 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 9.91mm |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | 10-24 |
Örümcek İç Çapı | 18mm |
Örümcek Dış Çapı | 40mm |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 12mm |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | metrik |
A. Çeneli kaplin göbeklerinde, mil kamalarına uyan kama yuvaları olarak bilinen bir kesme yuvası bulunur. Bu tuşlar torku artırır ve kaymayı önler, ayrıca titreşimler ve boşluktan kaynaklanan kayıpları azaltır (iki dönen, eşleşen parça arasındaki serbest hareket derecesi). Bununla birlikte, anahtarsız çene bağlantı göbekleri torku aktarmak için yalnızca ayar vidaları kullandığından, bazı uygulamalar anahtar gerektirmez. Anahtarsız poyralar, şaftlar kaysa bile etkilenmeyen durumlar için idealdir.
A.
A.
A.
A.
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Göbek malzemesi | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514472006 | CJ38 | 35mm | X 10 mm 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €89.63 | |
68514472002 | - | 25mm | X 8 mm 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €83.33 | |
68514472007 | CJ38 | 38mm | X 10 mm 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €95.28 | |
68514472004 | CJ38 | 30mm | X 8 mm 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €83.33 | TEKLİF TALEBİ
|
68514472538 | CJ24 | 14mm | X 5 mm 2.3 mm | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | €47.61 | TEKLİF TALEBİ
|
68514472542 | CJ24 | 19mm | X 6 mm 2.8 mm | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | €43.76 | TEKLİF TALEBİ
|
68514472005 | CJ38 | 32mm | X 10 mm 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €83.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00