LOVEJOY 68514472005 Çeneli Kaplin Göbeği, Boyut CJ38, 32 mm Delik Boyutu, Kama Yuvalı, Toz Metal
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 0.07 " |
Delik boyutu | 32mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | CJ38 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 23.88mm |
Boyut HD | 66.04mm |
Boyut U | 37.08mm |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 3.05mm |
Göbek malzemesi | Toz Metal |
Hub Stili | A |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | X 10 mm 3.3 mm |
Kama Boyutu | X 10 mm 3.3 mm |
Kama Genişliği | X 10 mm 3.3 mm |
Delik Boyu | 44.96mm |
Malzeme | Toz Metal |
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak] | 1 Derece |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka) | 0.07 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 38mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | -50 derece 248 dereceye kadar F |
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr) | 0.011 " |
Maks. Hızlandırmak | 7100 rpm |
Maks. dönme momenti | 380 Nm |
Min. Delik | 12mm |
Nominal Tork (92 Shore A örümcek ile) | 190 Nm |
Normal Sıcaklık Aralığı (80 Shore A, 92 Shore A ve 95/98 Shore A spider ile) | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 80mm |
Genel Kaplin Uzunluğu | 114.05mm |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514460880.pdf |
Vida Dişi Çapı | 5 / 16 "-18 |
İnç Başına Vida Konusu | 5 / 16 "-18 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL) | 14.99mm |
Ayar Vidası Tipi Kaplin Boyutu (Boyut T) | 5 / 16-18 |
Örümcek İç Çapı | 38mm |
Örümcek Dış Çapı | 80 mm |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 18mm |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | metrik |
UPC | 685144720054 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Göbek malzemesi | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514472006 | CJ38 | 35mm | X 10 mm 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €89.63 | |
68514472002 | - | 25mm | X 8 mm 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €83.33 | |
68514472007 | CJ38 | 38mm | X 10 mm 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €95.28 | |
68514472533 | CJ19 | 14mm | X 5 mm 2.3 mm | A | 39.88mm | 66.04mm | - | CJ | €30.21 | TEKLİF TALEBİ
|
68514472004 | CJ38 | 30mm | X 8 mm 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €83.33 | TEKLİF TALEBİ
|
68514472538 | CJ24 | 14mm | X 5 mm 2.3 mm | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | €47.61 | TEKLİF TALEBİ
|
68514472542 | CJ24 | 19mm | X 6 mm 2.8 mm | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | €43.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00