Lovejoy 68514472257 | Örümcek, 64 Shore D, 660.00 In-lbs Tork, Yeşil | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514472257 Spider, 64 Shore D, 660.00 in-lbs Tork, Yeşil | CM7YYP

LOVEJOY 68514472257 Spider, 64 Shore D, 660.00 in-lbs Tork, Yeşil

Stoktaki Ürünler
Öğe: CM7YYP Model: 68514472257
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
€26.43 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CJ Serisi Örümcek
Açısal Yer Değiştirme0.040 "
Açısal kaçıklık0.90 Derece 1.30 Deg.
Eksenel Yanlış Hizalama0.039 ila 252 "
RenkYeşil
BağlamaÇene
Bağlantı TipiElastomerik Uç
DizaynMontajı kolay üç parçalı tasarım, Kavisli çene tasarımı, elastomere (örümcek) hem radyal hem de eksenel eğriliği (taçlanma) birleştirir, Göbekler sinterlenmiş demir, çelik, alüminyum, dökme demir ve sfero demir malzemelerden sunulur, Üç farklı
Boyut G0.700 "
Boyut S1.180 "
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu)0.080 "
MalzemePoliüretan
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak]0.90 Derece
Maks. Eksenel Yer Değiştirme (Δ Ka)0.0550 "
Maks. Radyal Yer Değiştirme (Δ Kr)0.0090 "
Maks. Hızlandırmak10600 rpm
Maks. dönme momenti1320 inç-lbs.
Nominal Tork660 inç-lbs.
Normal Sıcaklık Aralığı-30 derece 230 dereceye kadar F
Dış Çap.2.160 "
Paralel Hizalama0.008 ila 0.027 "
1,200 rpm'de anma HP12.50 hp
1,800 rpm'de anma HP18 hp
Vida Boyutunu Ayarla# 10-24
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın (Boyut SL)0.390 "
Örümcek İç Çapı1.060 "
Örümcek Dış Çapı2.160 "
Örümcek Boyutu24
Örümcek Kalınlığı (Boyut W)0.550 "
Örümcek Tipi64 Sahil D
Stok Boyutları14 için 180
stilAçık Merkez
Sıcaklık. menzil-30 derece 266 dereceye kadar F
hacim2.56608 cu. içinde.
Maks. Kurma Açısı tork3.60 Derece
Nominal Torkta Kurma Açısı2.50 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖrümcek BoyutuMalzemeRenkNominal TorkÖrümcek TİPİKaplin TİPİstilSıcaklık ARALIKÜcret
LOVEJOY 68514461447 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 177 inç-lbs Tork | AJ2WZJ 6851446144719PoliüretanSarı88 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€16.42
LOVEJOY 68514472259 Örümcek, Yeşil, 64 Shore D, Poliüretan, 7170 inç-lbs Tork | AJ2XBZ 6851447225938PoliüretanYeşil3585 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-30 ila 266 Deg.F€62.54
LOVEJOY 68514462074 Örümcek, Kırmızı, 98 Shore A, Poliüretan, 12120 inç-lbs Tork | AJ2XCD 6851446207455PoliüretanKırmızı6060 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-40 ila 248 Deg.F€58.14
LOVEJOY 68514461449 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 1680 inç-lbs Tork | AJ2XCG 6851446144928PoliüretanSarı840 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€14.80
LOVEJOY 68514462070 Örümcek, Kırmızı, 98 Shore A, Poliüretan, 2830 inç-lbs Tork | AJ2XFC 6851446207028PoliüretanKırmızı1415 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-40 ila 248 Deg.F€14.95
LOVEJOY 68514462075 Örümcek, Kırmızı, 95 Shore A, Poliüretan, 16640 inç-lbs Tork | AJ2XFG 6851446207565PoliüretanKırmızı8320 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-40 ila 248 Deg.F€108.25
LOVEJOY 68514461451 Örümcek, Sarı, 92 Shore A, Poliüretan, 4690 inç-lbs Tork | AJ2XFZ 6851446145142PoliüretanSarı2345 inç-lbs.CJElastomerik UçAçılış-50 ila 248 Deg.F€37.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514472257 Spider, 64 Shore D, 660.00 in-lbs Tork, Yeşil
€26.43 / Adet