LOVEJOY 68514472554 Göbek, 2.56 İnç Çap, 3.54 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | CJ Serisi Hub |
Açısal Yer Değiştirme | 0.050 " |
Delik boyutu | 25mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | madeni |
Bağlama | Çene |
Kaplin Boyutu | CJ28 |
Bağlantı Tipi | CJ |
Boyut G | 0.790 " |
Boyut HD | 1.890 " |
Boyut U | 1.100 " |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 0.100 " |
Hub Stili | A |
Kama Derinliği | 8mm X 3.3mm |
Kama Genişliği | 8mm X 3.3mm |
Delik Boyu | 1.380 " |
Malzeme | Toz Metal |
Maks. Açısal Yer Değiştirme (Δ Ka), n=1500 [1/dak] | 0.90 Derece |
Maks. Eksenel Yer Değiştirme | 0.0600 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.1 " |
Maks. Radyal Yer Değiştirme | 0.0100 " |
Maks. Hızlandırmak | 8500 rpm |
Maks. dönme momenti | 1680 inç-lbs. |
Min. Delik | 0.470 " |
Nominal Tork | 840 inç-lbs. |
Normal Sıcaklık Aralığı | -40 derece 212 dereceye kadar F |
Dış Çap. | 2.560 " |
Genel Kaplin Uzunluğu | 3.540 " |
Vida Dişi Çapı | 5 / 16 "-18 |
İnç Başına Vida Konusu | 5 / 16 "-18 |
Vida Stili Kaplin Yeri Boyutunu Ayarlayın | 0.590 " |
Örümcek İç Çapı | 1.180 " |
Örümcek Dış Çapı | 2.560 " |
Örümcek Kalınlığı (Boyut W) | 0.590 " |
stil | Sıkılmış |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Sıcaklık. menzil | -50 derece 248 dereceye kadar F |
hacim | 11.96520 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Dış Çap. | Genel Kaplin Uzunluğu | Göbek malzemesi | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514472006 | CJ38 | 35mm | X 10 mm 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €89.63 | |
68514472002 | - | 25mm | X 8 mm 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €83.33 | |
68514472007 | CJ38 | 38mm | X 10 mm 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €95.28 | |
68514472533 | CJ19 | 14mm | X 5 mm 2.3 mm | A | 39.88mm | 66.04mm | - | CJ | €30.21 | TEKLİF TALEBİ
|
68514472004 | CJ38 | 30mm | X 8 mm 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | €83.33 | TEKLİF TALEBİ
|
68514472538 | CJ24 | 14mm | X 5 mm 2.3 mm | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | €47.61 | TEKLİF TALEBİ
|
68514472542 | CJ24 | 19mm | X 6 mm 2.8 mm | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | €43.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00