Lovejoy 68514476443 | Üniversal Mafsal, 2 İnç Çap, 5.440 İnç Uzunluk, 10680 İnç Lbs Kırılma Torku | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514476443 Üniversal Mafsal, 2 İnç Çap, 5.440 İnç Uzunluk, 10680 İnç Lbs Kırma Torku

Stoktaki Ürünler
Öğe: CM7YPM Model: 68514476443

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€369.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Ortak
Delik Derinliği1.500 "
Delik boyutu25mm
Delik Tipiİçi Dolu
Renkmadeni
Kaplin Kama BoyutuKama Yuvası Yok ve 8mm x 3.3mm
Ortak TipD-Type
kama yatağıKama kanallı
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu)2.720 "
MalzemeÇelik
Maks. Açı Ofseti25 Derece F
Maks. Hızlandırmak1750 rpm
Çalışma sıcaklığı. Aralık-30 derece 212 dereceye kadar F
Dış Çap.2.000 "
Uzunluk5.440 "
Ürün Veri Sayfasılovejoy-68514415606.pdf
Vida Boyutunu AyarlaAyar Vidası Yok ve M8 x 8mm
bedenD12B
Statik Kırma Torku10680 inç-lbs.
Ölçüm Sistemimetrik
hacim21.76 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.bir delikB deliğiUzunlukVida Boyutunu AyarlabedenStatik Kırma TorkuÖlçüm SistemiÜcret
LOVEJOY 68514476184 Üniversal Mafsal, 1.250 İnç Çap, 3.75 İnç Uzunluk, 5220 İnç Lbs Kırma Torku | CM7YNB 685144761841.250 "14 mm x 3/4 "14 mm x 3/4 "3.75 "M6 x 6mm ve 1/4"-20D8B5220 inç-lbs.Imparatorluk metriği€339.36
LOVEJOY 68514476234 Üniversal Mafsal, 1.75 İnç Çap, 5.00 İnç Uzunluk, 10680 İnç Lbs Kırma Torku | CM7YND 685144762341.75 "--5.00 "Ayar Vidası Yok ve 5/16"-18D11B10680 inç-lbs.imparatorluk€477.82
LOVEJOY 68514476238 Üniversal Mafsal, 1.500 İnç Çap, 4.25 İnç Uzunluk, 7920 İnç Lbs Kırma Torku | CM7YNE 685144762381.500 "3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"4.25 "1 / 4 "-20D10B7920 inç-lbs.imparatorluk€343.56
LOVEJOY 68514476251 Üniversal Mafsal, 1.120 İnç Çap, 3.380 İnç Uzunluk, 2880 İnç Lbs Kırma Torku | CM7YNH 685144762511.120 "5/8 x 3/4 "5/8 x 3/4 "3.380 "#10-24 & Ayar Vidası YokD7B2880 inç-lbs.imparatorluk€412.72
LOVEJOY 68514476400 Üniversal Mafsal, 1.120 İnç Çap, 3.50 İnç Uzunluk, 2880 İnç Lbs Kırma Torku | CM7YPH 685144764001.120 "3/8 x 3/4 "3/8 x 3/4 "3.50 "# 10-24D7B2880 inç-lbs.imparatorluk€312.48
LOVEJOY 68514476434 Üniversal Mafsal, 2 İnç Çap, 5.440 İnç Uzunluk, 10680 İnç Lbs Kırma Torku | CM7YPL 685144764342.000 "1 x 1-3 / 16 "1 x 1-3 / 16 "5.440 "5 / 16 "-18D12B10680 inç-lbs.imparatorluk€477.12
LOVEJOY 68514476541 Üniversal Mafsal, 2.500 İnç Çap, 7 İnç Uzunluk, 33120 İnç Lbs Kırma Torku | CM7YPW 685144765412.500 "5/8" x 1-1/4"5/8" x 1-1/4"7"3 / 8 "-16D13B33120 inç-lbs.imparatorluk€696.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514476443 Üniversal Mafsal, 2 İnç Çap, 5.440 İnç Uzunluk, 10680 İnç Lbs Kırma Torku
€369.32 / Adet