LOVEJOY 68514476951 Hareket Kontrol Kaplini, 39.83 İnç Lbs Tork, 1.26 İnç Çap.
Öğe: CM7YWW
Model: 68514476951
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Model | + | Bağlantı Tipi | Açısal kaçıklık | Eksenel Yanlış Hizalama | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. Hızlandırmak | Min. Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWC41 3/8x1/4 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Körük Kelepçeleri | - | +/- 0.012 " | 14mm | 16mm | 15,000 rpm | 6mm | €53.09 | |
BWC41 3/8x3/8 | Hareket Kontrol Bağlantısı | Körük Kelepçe Stili | - | +/- 0.012 " | 14mm | 16mm | 15,000 rpm | 6mm | €244.19 | |
68514476956 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1.2 Derece | 0.012 " | 0.551 " | 0.63 " | 15000rpm | 0.236 " | €218.27 | TEKLİF TALEBİ
|
68514477001 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1.2 Derece | 0.016 " | 0.571 " | 0.748 " | 15000rpm | 0.315 " | €258.20 | TEKLİF TALEBİ
|
68514476947 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1.2 Derece | 0.012 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000rpm | - | €178.35 | TEKLİF TALEBİ
|
68514476992 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1.2 Derece | 0.008 " | 0.276 " | 0.256 " | 15000rpm | 0.118 " | €162.37 | TEKLİF TALEBİ
|
68514476949 | Hareket Kontrol Bağlantısı | - | 1.2 Derece | 0.012 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000rpm | 0.118 " | €178.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00