LUBE 1983 Pompa/motor Adaptörü Sae C 324-405tc
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pompa / Motor Adaptörü |
Bitiş | Sade |
Malzeme | Alüminyum alaşım |
Motor Çerçevesi | 324-405TC |
Montaj | Yatay |
Toplam yükseklik | 12.501 " |
Uzunluk | 8.88 " |
Pilot Çapı | 5.00 In. |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.32 |
Gemi genişliği (cm) | 36.32 |
HS kodu | 8413919050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kaplin Boyutu | Motor Çerçevesi | Montaj | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6034 | - | 182-256TC | Yatay/Dikey (2) SAE 45 Derece Montaj Modeli İçerir | 8.501 " | 5.88 " | €106.51 | |
1950 | 5 1/2 "Maksimum | 182TC-256TC | Yatay | 8.501 / 8.503 " | 6.81 " | €106.93 | |
1951 | 5 1/2 "Maksimum | 182TC-256TC | Yatay | 8.501 / 8.503 " | 6.81 " | €123.57 | |
1952 | 5 1/2 "Maksimum | 182TC-256TC | Yatay | 8.501 / 8.503 " | 5.81 " | €107.52 | |
1959 | 5 1/2 "Maksimum | 182TC-256TC | Yatay | 8.501 / 8.503 " | 5.81 " | €104.41 | |
6027 | 3 1/2 "Maksimum | 56C-145TC | Dikey ya da Yatay | 4.501 / 4.503 " | 4.25 " | €78.46 | |
6028 | 3 1/2 "Maksimum | 56C-145TC | Dikey ya da Yatay | 4.501 / 4.503 " | 4.25 " | €77.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00