Yağlama 6027 | Pompa/motor Adaptörü Sae Aa 56c-145tc | 4f322 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUBE 6027 Pompa/motor Adaptörü Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322

LUBE 6027 Pompa/motor Adaptörü Sae Aa 56c-145tc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7KWK Model: 6027Çapraz Referans: 4F322
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
€78.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa / Motor Adaptörü
Kaplin Boyutu3 1/2 "Maksimum
BitişSade
MalzemeAlüminyum alaşım
Motor Çerçevesi56C-145TC
MontajDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik4.501 / 4.503 "
Uzunluk4.25 "
Pilot Çapı2.00 In.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8413919050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Lube 6027 pompa motoru adaptörü, hidrolik pompa ile elektrik motoru arasında hassas mil hizalaması için tasarlanmıştır. Ayrıca ayak montaj yükselticisinin / braketinin montaj maliyetlerini de azaltır.

Özellikler:

  • Bir tahrik kuplajı erişim deliğine ve turuncu bir güvenlik çıkarılabilir kapağına sahiptir.
  • Bu pompa motoru adaptörü, hem dikey hem de yatay olarak kolay ve güvenli kurulum için elektrik motoru montaj cıvataları ile donatılmıştır.
  • Motor adaptörü döndürülerek 90 derecelik artışlarla döndürülebilen bir pompa montaj yönü sağlar.
  • Yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için döküm alüminyum konstrüksiyona sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu adaptör herhangi bir kaplamayla birlikte mi geliyor?

C. Evet, Lube 6027 pompa motoru adaptörünün açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı dayanıklı olması için düz bir yüzeyi vardır.

S. Lube 6027 pompa motoru adaptörünü kullanırken ne gibi önlemler alınmalıdır?

A. Kullanıcının yorulmasını / yaralanmasını önlemek için çalışırken bir erişim deliği kapağının yerinde tutulması gerekir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuMotor ÇerçevesiMontajToplam yükseklikUzunlukÜcret
LUBE 6034 Pompa/motor Adaptörü Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCYatay/Dikey (2) SAE 45 Derece Montaj Modeli İçerir8.501 "5.88 "€106.51
LUBE 1983 Pompa/motor Adaptörü Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2 1983-324-405TCYatay12.501 "8.88 "€332.09
LUBE 1950 Pompa/motor Adaptörü Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 19505 1/2 "Maksimum182TC-256TCYatay8.501 / 8.503 "6.81 "€106.93
LUBE 1951 Pompa/motor Adaptörü Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 19515 1/2 "Maksimum182TC-256TCYatay8.501 / 8.503 "6.81 "€123.57
LUBE 1952 Pompa/motor Adaptörü Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 19525 1/2 "Maksimum182TC-256TCYatay8.501 / 8.503 "5.81 "€107.52
LUBE 1959 Pompa/motor Adaptörü Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 19595 1/2 "Maksimum182TC-256TCYatay8.501 / 8.503 "5.81 "€104.41
LUBE 6028 Pompa / motor Adaptörü Sae A 56c-145tc | AF2XYG 6Z069 60283 1/2 "Maksimum56C-145TCDikey ya da Yatay4.501 / 4.503 "4.25 "€77.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUBE 6027 Pompa/motor Adaptörü Sae Aa 56c-145tc
€78.46 / Adet