Yağlama 6034 | Pompa/motor Adaptörü Sae A 182-256tc | 2wxk9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUBE 6034 Pompa/motor Adaptörü Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9

LUBE 6034 Pompa/motor Adaptörü Sae A 182-256tc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3WBF Model: 6034Çapraz Referans: 2WXK9
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
€106.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa / Motor Adaptörü
BitişSade
MalzemeAlüminyum alaşım
Motor Çerçevesi182-256TC
MontajYatay/Dikey (2) SAE 45 Derece Montaj Modeli İçerir
Toplam yükseklik8.501 "
Uzunluk5.88 "
Pilot Çapı3.25 In.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.94
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu8413919050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Cıvata Yapılandırması (2 ve 4)
  • Flanş Stili (SAE A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuMotor ÇerçevesiMontajToplam yükseklikUzunlukÜcret
LUBE 1983 Pompa/motor Adaptörü Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2 1983-324-405TCYatay12.501 "8.88 "€332.09
LUBE 1950 Pompa/motor Adaptörü Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 19505 1/2 "Maksimum182TC-256TCYatay8.501 / 8.503 "6.81 "€106.93
LUBE 1951 Pompa/motor Adaptörü Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 19515 1/2 "Maksimum182TC-256TCYatay8.501 / 8.503 "6.81 "€123.57
LUBE 1952 Pompa/motor Adaptörü Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 19525 1/2 "Maksimum182TC-256TCYatay8.501 / 8.503 "5.81 "€107.52
LUBE 1959 Pompa/motor Adaptörü Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 19595 1/2 "Maksimum182TC-256TCYatay8.501 / 8.503 "5.81 "€104.41
LUBE 6027 Pompa/motor Adaptörü Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322 60273 1/2 "Maksimum56C-145TCDikey ya da Yatay4.501 / 4.503 "4.25 "€78.46
LUBE 6028 Pompa / motor Adaptörü Sae A 56c-145tc | AF2XYG 6Z069 60283 1/2 "Maksimum56C-145TCDikey ya da Yatay4.501 / 4.503 "4.25 "€77.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUBE 6034 Pompa/motor Adaptörü Sae A 182-256tc
€106.51 / Adet