Lumapro 10f239 | İnşaat Gömme Konut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 10F239 İnşaat Gömme Muhafaza | AA2EPW

LUMAPRO 10F239 İnşaat Gömme Muhafaza

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2EPW Modeli: 10F239

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€58.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Aydınlatma Muhafazası
Gerçek OD (Giriş)4-5 / 16 "
Tavan Açılması Gerekli (In.)4-1 / 2
Fikstür TipiYeni inşaat
Yükseklik8"
Gövde MalzemesiÇelik ve Alüminyum
Yalıtım TipiIC
Lamba TipiMR16
uzunluk13 7 / 8 "
Maks. Alan sayısı Vat miktarı50
Lamba Sayısı1
Önerilen Lamba Ürün No.10J378
Gerilim120
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu9405106010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: 4 "Incandescent

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiYalıtım TipiLamba TipiMaks. Alan sayısı Vat miktarıÖnerilen Lamba Ürün No.GerilimgenişlikÜcret
LUMAPRO 10F240 İnşaat Gömme Muhafaza | AA2EPX 10F240ÇelikIC olmayanR26, PAR16, A19, PAR206010J3781205 1 / 2 "€31.24
LUMAPRO 10F241 İnşaat Gömme Muhafaza | AA2EPY 10F241AlüminyumICMR16501TJV8126"€55.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 10F239 İnşaat Gömme Muhafaza
€58.64 / Adet