Lumapro 10f241 | İnşaat Gömme Konut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 10F241 İnşaat Gömme Muhafaza | AA2EPY

LUMAPRO 10F241 İnşaat Gömme Muhafaza

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2EPY Modeli: 10F241
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
€55.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Aydınlatma Muhafazası
Gerçek OD (Giriş)4-5 / 16 "
Tavan Açılması Gerekli (In.)4-1 / 2
Fikstür TipiYeni inşaat
Yükseklik8"
Gövde MalzemesiAlüminyum
Yalıtım TipiIC
Lamba TipiMR16
uzunluk13 7 / 8 "
Maks. Alan sayısı Vat miktarı50
Lamba Sayısı1
Önerilen Lamba Ürün No.1TJV8
Gerilim12
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.91
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu9405106010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • İlave Özellikler: 4" Alçak Gerilim

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiYalıtım TipiLamba TipiMaks. Alan sayısı Vat miktarıÖnerilen Lamba Ürün No.GerilimgenişlikÜcret
LUMAPRO 10F239 İnşaat Gömme Muhafaza | AA2EPW 10F239Çelik ve AlüminyumICMR165010J3781206"€58.64
LUMAPRO 10F240 İnşaat Gömme Muhafaza | AA2EPX 10F240ÇelikIC olmayanR26, PAR16, A19, PAR206010J3781205 1 / 2 "€31.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 10F241 İnşaat Gömme Muhafaza
€55.14 / Adet