<span Class='notranslate'>Lumapro </span> 10f252 | Recessed Light Housing Kit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 10F252 Gömme Işık Yuvası Kiti | AA2EQK

LUMAPRO 10F252 Recessed Light Housing Kit

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2EQK Modeli: 10F252
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
€8.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Aydınlatma Muhafaza Kiti
Gerçek OD (Giriş)6-1 / 2 "
Tavan Açılması Gerekli (In.)6-1 / 2
Fikstür TipiYeni İnşaat ve Tadilat
Yükseklik12 2 / 5 "
Gövde MalzemesiÇelik ve Alüminyum
Yalıtım TipiIC
Lamba TipiA19, BR30, PAR30L
uzunluk13 7 / 8 "
Maks. Alan sayısı Vat miktarı75
Lamba Sayısı1
Gerilim120
genişlik7 1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.72
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)28.19
HS kodu9405106010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Special Features: 6" Incandescent, White Open Trim

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFikstür TipiYükseklikYalıtım Tipi+Lamba TipiMaks. Alan sayısı Vat miktarıgenişlikÜcret
LUMAPRO 5TP91 Gömme Işık Muhafazası | AE6KPL 5TP91Yeni inşaat7.25 "ICGömme Aydınlatma Muhafazaları ve KitleriAkkor75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€4.07
LUMAPRO 5TP92 Gömme Işık Muhafazası | AE6KPM 5TP92Yeni inşaat7.25 "IC olmayanGömme Aydınlatma Muhafazaları ve KitleriAkkor75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€5.72
LUMAPRO 5TP94 Gömme Işık Muhafazası | AE6KPP 5TP94Yeni inşaat7.25 "ICGömme Aydınlatma Muhafazaları ve KitleriAkkor75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€13.73
LUMAPRO 5TP95 Gömme Işık Muhafazası | AE6KPQ 5TP95Yeni inşaat7.25 "ICGömme Aydınlatma Muhafazaları ve KitleriAkkor75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€38.46
LUMAPRO 5TP96 Gömme Işık Muhafazası | AE6KPR 5TP96Yeni inşaat7.25 "IC olmayanGömme Aydınlatma Muhafazaları ve KitleriAkkor75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€48.93
LUMAPRO 5TP97 Gömme Işık Muhafazası | AE6KPT 5TP97Yeni inşaat7.25 "ICGömme Aydınlatma Muhafazaları ve KitleriAkkor75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€4.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 10F252 Recessed Light Housing Kit
€8.15 / Adet