Lumapro 5tp91 | Gömme Işık Muhafazası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 5TP91 Gömme Işık Muhafazası | AE6KPL

LUMAPRO 5TP91 Gömme Işık Muhafazası

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6KPL Modeli: 5TP91
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
€4.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Aydınlatma Muhafazaları ve Kitleri
Gerçek OD (Giriş)6-1 / 8
Tavan Açılması Gerekli (In.)6-1 / 8
Fikstür TipiYeni inşaat
Yükseklik7.25 "
Yalıtım TipiIC
Lamba TipiAkkor
Maks. Alan sayısı Vat miktarı75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L
Lamba Sayısı1
Gerilim120
genişlik10.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.96
Gemi yüksekliği (cm)24.38
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu9405106020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Open Trim Kit

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFikstür TipiYükseklikYalıtım Tipi+Lamba TipiMaks. Alan sayısı Vat miktarıgenişlikÜcret
LUMAPRO 10F252 Gömme Işık Yuvası Kiti | AA2EQK 10F252Yeni İnşaat ve Tadilat12 2 / 5 "ICGömme Aydınlatma Muhafaza KitiA19, BR30, PAR30L757 1 / 2 "€8.15
LUMAPRO 5TP92 Gömme Işık Muhafazası | AE6KPM 5TP92Yeni inşaat7.25 "IC olmayanGömme Aydınlatma Muhafazaları ve KitleriAkkor75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€5.72
LUMAPRO 5TP94 Gömme Işık Muhafazası | AE6KPP 5TP94Yeni inşaat7.25 "ICGömme Aydınlatma Muhafazaları ve KitleriAkkor75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€13.73
LUMAPRO 5TP95 Gömme Işık Muhafazası | AE6KPQ 5TP95Yeni inşaat7.25 "ICGömme Aydınlatma Muhafazaları ve KitleriAkkor75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€38.46
LUMAPRO 5TP96 Gömme Işık Muhafazası | AE6KPR 5TP96Yeni inşaat7.25 "IC olmayanGömme Aydınlatma Muhafazaları ve KitleriAkkor75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€48.93
LUMAPRO 5TP97 Gömme Işık Muhafazası | AE6KPT 5TP97Yeni inşaat7.25 "ICGömme Aydınlatma Muhafazaları ve KitleriAkkor75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€4.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 5TP91 Gömme Işık Muhafazası
€4.07 / Adet