Lumapro 1a135 | Kordon Makarası Işığı 7 A | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 1A135 Kordon Makarası Işığı 7 A | AA8TNJ

LUMAPRO 1A135 Kablo Makarası Işığı 7 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8TNJ Model: 1A135Çapraz Referans: 6X755
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
€85.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kordon Makarası Işık
Amper7
Kordon RengiSarı
Kordon uzunluğu20ft.
Kordon TipiSVT
Ölçer / İletken18/3
sınıfgenel
HandleYandan Çıkışlı Anahtar
Yükseklik7.5 "
Konut Çapı6-1 / 2 "
Gövde MalzemesiPlastik
Lamba TipiAkkor
Lamba Watt75
Maks. Alan sayısı Amper7
Montajkanca
NEC Kordon TanımlamasıSVT
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Çıkış Sayısı1
Makara RengiSarı
makara çapı6"
Makara MalzemesiABS
Makara Genişliği2-1 / 2 "
Yedek Lambalar2CUX7
Kayma Halkası Değerlendirmesi20 Amp
TipGenel Amaçlı
Gerilim120 VAC
Watt75

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu9405406000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEC Kordon TanımlamasıAmperKordon uzunluğumakara çapıKordon TipiÖlçer / İletkenYükseklikGövde MalzemesiÜcret
LUMAPRO 1W943 Hafif Makara Sjt Kablosu | AB3YHR 1W943SJT1025ft.9.5 "SJT16/311 "Metal€151.62
LUMAPRO 6X756 Kordon Makarası Işığı 7 A | AF2PUF 6X756SVT650ft.9.5 "SVT18/311 "Metal€178.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 1A135 Kablo Makarası Işığı 7 A
€85.16 / Adet