<span Class='notranslate'>Lumapro </span> 1w943 | Light Reel Sjt Cord | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 1W943 Hafif Makara Sjt Kablosu | AB3YHR

LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Cord

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YHR Modeli: 1W943
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
€151.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kordon Makarası Işık
Amper10
Kordon RengiSarı
Kordon uzunluğu25ft.
Kordon TipiSJT
Ölçer / İletken16/3
sınıfgenel
HandleYandan Çıkışlı Anahtar
Yükseklik11 "
Konut Çapı9-1 / 2 "
Gövde MalzemesiMetal
Lamba TipiAkkor
Lamba Watt75
Maks. Alan sayısı Amper10
Montajkanca
NEC Kordon TanımlamasıSJT
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Çıkış Sayısı1
Makara RengiSarı
makara çapı9.5 "
Makara MalzemesiÇelik
Makara Genişliği3"
Yedek Lambalar2CUX7
Kayma Halkası Değerlendirmesi20 Amp
TipGenel Amaçlı
Gerilim120 VAC
Watt75

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.28
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)34.04
HS kodu9405406000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEC Kordon TanımlamasıAmperKordon uzunluğumakara çapıKordon TipiÖlçer / İletkenYükseklikGövde MalzemesiÜcret
LUMAPRO 1A135 Kordon Makarası Işığı 7 A | AA8TNJ 1A135SVT720ft.6"SVT18/37.5 "Plastik€85.16
LUMAPRO 6X756 Kordon Makarası Işığı 7 A | AF2PUF 6X756SVT650ft.9.5 "SVT18/311 "Metal€178.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Cord
€151.62 / Adet