LUMAPRO 1E518 Kollu Güvenlik 48 İnç Kırmızı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emniyet Kollu |
Vaka Miktarı | 48 |
Kapaklar | Evrensel Pim, İçten geçmeli |
uzunluk | 48 " |
Tip | T8 Lambalar |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 29.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 132.08 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 3917290090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00