LUMAPRO 4VC50 Kollu Güvenlik 48 İnç Sarı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emniyet Kollu |
Vaka Miktarı | 24 |
Kapaklar | Evrensel Pim, içten geçmeli |
uzunluk | 48 " |
Tip | T12 Lambalar |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 119.38 |
HS kodu | 3917290090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00