Lumapro 21u546 | Minyatür Lamba 265 G3 1/2 28v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 21U546 Minyatür Lamba 265 G3 1/2 28v | AB6JWE

LUMAPRO 21U546 Minyatür Lamba 265 G3 1/2 28v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6JWE Model: 21U546

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€3.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam5000 saat.
baz TürüMinyatür Süngü (BA9s)
Lamba şekliG3 1 / 2
Lamba TipiMinyatür-G
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk0.94 "
Genel Lamba ŞekliG
Birincil BaşvuruGösterge
Ticaret Numarası265
Gerilim28
Watt2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama yaşamMevcut Çizimİlk LümenBirincil BaşvuruTicaret NumarasıWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U561 Minyatür Lamba 356 G3 1/2 28v | AB6JWV 21U561500 saat.--Uçak35651€2.95
LUMAPRO 2FLY6 Minyatür Lamba 265 2.2 w G3 1/2 28v - 10'lu Paket | AB9VKZ 2FLY65000 saat.79mA9Gösterge2652.210€20.66
LUMAPRO 2FMC4 Minyatür Lamba 356 4.76 w G3 1/2 28v - 10'lu Paket | AB9VMG 2FMC4500 saat.170mA44Uçak3564.810€13.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 21U546 Minyatür Lamba 265 G3 1/2 28v
€3.10 / Adet