Lumapro 2fmc4 | Minyatür Lamba 356 4.76w G3 1/2 28v - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 2FMC4 Minyatür Lamba 356 4.76 w G3 1/2 28v - 10'lu Paket | AB9VMG

LUMAPRO 2FMC4 Minyatür Lamba 356 4.76w G3 1/2 28v - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9VMG Modeli: 2FMC4
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
€13.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Akkor Ampul
Ortalama yaşam500 saat.
baz TürüMinyatür Süngü (BA9s)
Mevcut Çizim170mA
İlk Lümen44
Lamba Çapı0.43 "
Lamba şekliG3 1 / 2
Lamba TipiMinyatür-G
Açık renkTemizle
Maks. Alan sayısı Toplam uzunluk0.94 "
Genel Lamba ŞekliG
Birincil BaşvuruUçak
Ticaret Numarası356
Gerilim28
Watt4.8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8539293060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama yaşamMevcut Çizimİlk LümenBirincil BaşvuruTicaret NumarasıWattpaket adetÜcret
LUMAPRO 21U546 Minyatür Lamba 265 G3 1/2 28v | AB6JWE 21U5465000 saat.--Gösterge26521€3.10
LUMAPRO 21U561 Minyatür Lamba 356 G3 1/2 28v | AB6JWV 21U561500 saat.--Uçak35651€2.95
LUMAPRO 2FLY6 Minyatür Lamba 265 2.2 w G3 1/2 28v - 10'lu Paket | AB9VKZ 2FLY65000 saat.79mA9Gösterge2652.210€20.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 2FMC4 Minyatür Lamba 356 4.76w G3 1/2 28v - 10'lu Paket
€13.55 / paket