Lumapro 22fj03 | Akülü El Lambası 64 Srfc Metrik Led 120v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 22FJ03 Akülü El Lambası 64 Srfc Metrik Led 120v | AB6UVW

LUMAPRO 22FJ03 Akülü El Lambası 64 Srfc Metrik Led 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6UVW Modeli: 22FJ03
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
€138.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şarj Edilebilir El Lambası
Amper0.22
RenkKırmızı / Siyah
Kordon uzunluğuKablosuz
HandleDüz
Yükseklik14.13 "
Konut Çapı2-1 / 4 "
Gövde MalzemesiPlastik
Lamba TipiLED
Lamba Watt3.8
uzunluk14.125 "
Lenspolikarbonat
objektif Malzemepolikarbonat
Montajkanca
Güç Kaynağı120 VAC
TipGenel Amaçlı
Gerilim120

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)8.51
Gemi uzunluğu (cm)42.49
Gemi genişliği (cm)10.49
HS kodu8513102000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperRenkLamba TipiLamba WattuzunluklümenGüç KaynağıÜcret
LUMAPRO 40KG17 Şarj Edilebilir El Lambası LED 3W Siyah Mor | AH9MUK 40kg1SiyahLED / UV3.010.5 "240100 ila 240 VAC€133.25
LUMAPRO 52YK80 LED Şarj Edilebilir El Lambası, 3 Lamba Watt, Kablosuz Kablo Uzunluğu, Siyah/Gri | CD2LLX 52YK800.5Siyah / GriLED315 "3006 VDC€54.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 22FJ03 Akülü El Lambası 64 Srfc Metrik Led 120v
€138.92 / Adet