Lumapro 23y144 | Duvar Paketi Metal Halide 120v 100w | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 23Y144 Duvar Paketi Metal Halide 120v 100w | AB7QBC

LUMAPRO 23Y144 Duvar Paketi Metal Halide 120v 100w

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7QBC Modeli: 23Y144
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
€188.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duvar Paketi
Ortam Sıcaklığı Aralık-22 Derece ila 122 Derece F
Yükseklik11.875 "
Konut FinishBronz
Gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Lamba TipiMetal Halide
Lamba Watt100
uzunluk8.375 "
lens TipiCam
MontajDoğrudan Duvara veya Bağlantı Kutusuna
Reflektör Malzemesialüminyum
Soket TipiOrta
Gerilim120
genişlik8.625 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.27
Gemi yüksekliği (cm)23.62
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)23.88
HS kodu9405406000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Lamba Dahil / Lamba Dahil Değil (Lamba Dahil)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSoket TipiOrtam Sıcaklığı AralıkYükseklikÖnerilen Lamba Ürün No.GerilimgenişlikKonut FinishLamba TipiÜcret
LUMAPRO 23Y141 Duvar Paketi Hps 120 V 100 W | AB7QAZ 23Y141Orta-22 Derece ila 122 Derece F11.875 "-1208.625 "BronzYüksek basınçlı sodyum€165.20
LUMAPRO 23Y142 Duvar Paketi Hps 120v 150w | AB7QBA 23Y142Orta-22 Derece ila 122 Derece F11 "-1209"BronzYüksek basınçlı sodyum€184.81
LUMAPRO 23Y145 Duvar Paketi Mh 120/208/240/277 150w | AB7QBD 23Y145Orta-22 Derece ila 122 Derece F11 "1E690120 / 2779"BronzMetal Halide€244.83
LUMAPRO 4GWG7 Duvar Paketi Tam Kesim 100 W | AD7WTF 4GWG7Orta-22 Derece ila 104 Derece F9.25 "-120 / 27711.5 "Mimari Bronz Toz BoyaMetal Halide€244.39
LUMAPRO 4GWG9 Duvar Paketi Darbeli Başlatma 150 W | AD7WTH 4GWG9Orta-22 Derece ila 95 Derece F9.25 "1E690120 / 27711.5 "Mimari Bronz Toz BoyaMetal Halide€265.06
LUMAPRO 4GWH2 Duvar Paketi Tam Kesim 400 W | AD7WTK 4GWH2Moğol-22 Derece ila 86 Derece F9.25 "3APK4120 / 27717.25 "Mimari Bronz Toz BoyaMetal Halide€486.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 23Y144 Duvar Paketi Metal Halide 120v 100w
€188.80 / Adet