LUMAPRO 4GWG7 Wall Pack Full Cutoff 100 W
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Paketi |
Ortam Sıcaklığı Aralık | -22 Derece ila 104 Derece F |
Yükseklik | 9.25 " |
Konut Finish | Mimari Bronz Toz Boya |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Döküm |
Lamba Tipi | Metal Halide |
Lamba Watt | 100 |
uzunluk | 14.25 " |
Işık Dağılımı | Tam Kesimli Tip IV |
Montaj | Doğrudan 4 "Gömme Çıkış Kutusu Üzerine Montaj için veya 1/2" Yüzey Borusu Kullanmak için gömme şablon |
Reflektör Malzemesi | alüminyum |
Soket Tipi | Orta |
Gerilim | 120 / 277 |
genişlik | 11.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 9405406000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Soket Tipi | Ortam Sıcaklığı Aralık | Yükseklik | Önerilen Lamba Ürün No. | Gerilim | genişlik | Konut Finish | Lamba Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23Y141 | Orta | -22 Derece ila 122 Derece F | 11.875 " | - | 120 | 8.625 " | Bronz | Yüksek basınçlı sodyum | €175.76 | ||
23Y142 | Orta | -22 Derece ila 122 Derece F | 11 " | - | 120 | 9" | Bronz | Yüksek basınçlı sodyum | €196.63 | ||
23Y144 | Orta | -22 Derece ila 122 Derece F | 11.875 " | - | 120 | 8.625 " | Bronz | Metal Halide | €200.87 | ||
23Y145 | Orta | -22 Derece ila 122 Derece F | 11 " | 1E690 | 120 / 277 | 9" | Bronz | Metal Halide | €260.48 | ||
4GWG9 | Orta | -22 Derece ila 95 Derece F | 9.25 " | 1E690 | 120 / 277 | 11.5 " | Mimari Bronz Toz Boya | Metal Halide | €265.06 | ||
4GWH2 | Moğol | -22 Derece ila 86 Derece F | 9.25 " | 3APK4 | 120 / 277 | 17.25 " | Mimari Bronz Toz Boya | Metal Halide | €467.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00